CASH VALVE Ρυθμιστής πίεσης ορείχαλκου, για αέρα, νερό, λάδι, υγρά και αέριο, σειρά A-16


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Υψος: 4 5 / 16 " , Μήκος: 2.25 " , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 180 βαθμοί F
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
A16-AWLASBBF01-D5
1 / 4 "1 / 4 "100 έως 180 psi€300.00
A
A16-AWLASBBF01-D1
1 / 4 "1 / 4 "2 έως 30 psi€300.00
A
A16-AWLASBBF01-D3
1 / 4 "1 / 4 "25 έως 90 psi€300.00
A
A16-AWLASBBF01-D2
1 / 4 "1 / 4 "10 έως 50 psi€300.00
A
A16-AWLASBBF01-D4
1 / 4 "1 / 4 "80 έως 120 psi€300.00
A
A16-BWLASBBF01-D5
3 / 8 "3 / 8 "100 έως 180 psi€300.00
A
A16-BWLASBBF01-D4
3 / 8 "3 / 8 "80 έως 120 psi€300.00
A
A16-BWLASBBF01-D3
3 / 8 "3 / 8 "25 έως 90 psi€300.00
B
A16-BWLASBBF01-D1
3 / 8 "3 / 8 "2 έως 30 psi€300.00
A
A16-BWLASBBF01-D2
3 / 8 "3 / 8 "10 έως 50 psi€300.00

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;