Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-BWLASBBF01-D1 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 2 έως 30 Psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 2 έως 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LKJ Μοντέλο: A16-BWLASBBF01-D1Cross Ref: 3RAJ7/04164-0016
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
€300.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge1 / 4 "
Ύψος4 5 / 16 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος2.25 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης2 έως 30 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.513
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWLASBBF01-D5 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 100 έως 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 έως 180 psi€300.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWLASBBF01-D2 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 10 έως 50 Psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 έως 50 psi€300.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ A16-AWLASBBF01-D1 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 2 έως 30 Psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 έως 30 psi€300.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A16-AWLASBBF01-D3 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 25 έως 90 Psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 έως 90 psi€300.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ A16-AWLASBBF01-D4 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσας 80 έως 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 έως 120 psi€300.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ A16-BWLASBBF01-D5 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 100 έως 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 έως 180 psi€300.00
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ A16-BWLASBBF01-D2 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσας 10 έως 50 Psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 έως 50 psi€300.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 2 έως 30 Psi
€300.00 /μονάδα