PARKER Συμπίεση, Vibra Lok


Φίλτρα
Μέγεθος νήματος συμπίεσης: 1 / 4-18 , Τύπος σύνδεσης: NPTF, Ευθεία κλωστή , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -34 βαθμούς Γ , Υλικό δαχτυλιδιού: fluorocarbon
ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΣωλήνας εκτός Dia.Tube SizeΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
60VLV-3
-15 βαθμούς έως 450 βαθμούς FπλαστικόςViton3 / 16 "3 / 16 "-400 psi-10€25.63
A
60VLV-5
-15 βαθμούς έως 450 βαθμούς FπλαστικόςViton5 / 16 "5 / 16 "-325 psi-10€60.90
A
60VLV-6
-15 βαθμούς έως 450 βαθμούς FπλαστικόςViton3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€57.92
A
60VLV-4
-15 βαθμούς έως 450 βαθμούς FπλαστικόςViton1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€38.54
B
68VL-4-4
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 4 "10€134.83
B
68VL-6-4
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 4 "10€154.98
C
62VL-6
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi-10€306.26
B
68VL-4-2
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "400 psi1 / 8 "10€83.87
B
68VL-3-2
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος3 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "400 psi1 / 8 "10€98.78
D
60VL-4
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FπλαστικόςΜπόνα Ν1 / 4 "1 / 4 "-400 psi-10€33.10
D
60VL-6
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FπλαστικόςΜπόνα Ν3 / 8 "3 / 8 "-225 psi-10€27.13
B
68VL-6-2
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "225 psi1 / 8 "10€124.91
E
169VL-4-2
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 8 "10€133.42
E
169VL-4-4
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος1 / 4 "1 / 4 "-400 psi1 / 4 "10€148.81
E
169VL-6-4
-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΜέταλλοΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "-225 psi1 / 4 "10€217.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;