HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες εναλλαγής 1-πόλου, 15A / 20A


Φίλτρα
Αντιμικροβιακό: Οχι , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Κλείδωμα: Οχι , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτές ACΠεριβάλλον εφαρμογήΟνομαστική HPΠλάτοςΜέθοδος καλωδίωσηςΧρώμαCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL1221ILC
4.06 "20Βιομηχανικά περιβάλλοντα11.31 "Πίσω και πλάγιαΚαθαρισμόςΗ 20€108.54
B
HBL1201IL
4.06 "15Βιομηχανικά περιβάλλοντα1/21.31 "Πίσω και πλάγιαΕλεφαντόδοντοΗ 15€83.50
C
SNAP1201ILWNA
4.18 "15Εμπορικά περιβάλλοντααπό 0.5 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςΆσπροΗ 15€35.92
D
SNAP1201ILBKNA
4.18 "15Εμπορικά περιβάλλοντααπό 0.5 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςΜαύρηΗ 15€35.92
E
SNAP1201ILRNA
4.18 "15Εμπορικά περιβάλλοντααπό 0.5 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςRedΗ 15€35.92
F
SNAP1221ILRNA
4.18 "20Εμπορικά περιβάλλοντααπό 1 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςRedΗ 20€51.06
G
SNAP1221ILWNA
4.18 "20Εμπορικά περιβάλλοντααπό 1 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςΆσπροΗ 20€51.06
H
SNAP1201ILINA
4.18 "15Εμπορικά περιβάλλοντααπό 0.5 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςΕλεφαντόδοντοΗ 15€35.92
I
SNAP1221ILBKNA
4.18 "20Εμπορικά περιβάλλοντααπό 1 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςΜαύρηΗ 20€51.06
J
SNAP1221ILINA
4.18 "20Εμπορικά περιβάλλοντααπό 1 έως 21.3 "Μονάδα καλωδίωσηςΕλεφαντόδοντοΗ 20€51.06

Διακόπτες εναλλαγής 1-πόλου, 15A / 20A

Οι 1-πολικοί φωτιζόμενοι διακόπτες της σειράς SNAPConnect της Hubbell Wiring Device-Kellems είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο θέση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν ένδειξη LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι στη θέση Off. Αυτοί οι διακόπτες χωρίς εκτεθειμένους ηλεκτροφόρους ακροδέκτες έχουν θερμοσκληρυνόμενη / θερμοπλαστική κατασκευή με χαλύβδινη γέφυρα επιψευδαργυρωμένη, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν πίσω και πλαϊνό ενσύρματο σχέδιο για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 15 & 20A με μαύρο, λευκό, ιβουάρ, καθαρά και κόκκινα χρώματα Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης Φωτιζόμενοι διακόπτες εναλλαγής 3 κατευθύνσεων βιομηχανικής σειράς εξαιρετικά βαρέως τύπου με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;