A B Ενέργειες: SPDT , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Χρώμα: Ελεφαντόδοντο , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Βαθμός: HD, Φως φορτίο απενεργοποιημένο , Υψος: 1.86 " , Δείκτης: Ανάβει με απενεργοποίηση φόρτωσης , Μήκος: 4.06 " , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 3-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.31 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Διακόπτες εναλλαγής 3 δρόμων, 15A / 20A
Η βιομηχανική σειρά εξαιρετικά βαρέως τύπου Hubbell Wiring Device-Kellems, οι φωτιζόμενοι διακόπτες 3 κατευθύνσεων είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν πίσω και πλαϊνό ενσύρματο σχέδιο για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης και ένδειξη LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι στη θέση Off. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με ψευδάργυρη χαλύβδινη γέφυρα, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για την παροχή ανθεκτικότητας και αντοχής στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες σε χρώμα ελεφαντόδοντο, διαθέσιμοι σε τρέχουσες ονομασίες 15 & 20A στο Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης 1-πολικοί φωτιζόμενοι διακόπτες εναλλαγής με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές για τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών από μία μόνο θέση.