Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203IL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Ivory | AE7LDH 5Z732

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203IL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LDH Μοντέλο: HBL1203ILCross Ref: 5Z732
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
€101.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΕνέργειεςSPDT
Ενισχυτές AC15
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςHD, Φως φορτίο απενεργοποιημένο
Ύψος1.86 "
ΔείκτηςΑνάβει με απενεργοποίηση φόρτωσης
Μήκος4.06 "
ΚλείδωμαΟχι
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1/2
ΣτυλΕναλλαγή
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΕναλλαγή
Τύπος διακόπτη3-Way
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.31 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενεργοποίηση με απενεργοποίηση φόρτωσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACCurrent RatingΟνομαστική HPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223IL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Ivory | AE7LDK 5Z734 HBL1223IL20Η 201€129.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203IL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC, Ivory
€101.68 /μονάδα