A B Ενισχυτές AC: 15 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 15 , Βαθμός: Εμπορικά , Υψος: 1.54 " , Δείκτης: μπλε LED , Μήκος: 4.28 " , Κλείδωμα: Οχι , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση HP: από 0.5 έως 2 , Στυλ: Γραμμή στυλ (R) , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.44 " , Μέθοδος καλωδίωσης: Μονάδα καλωδίωσης
Διακόπτες φωτισμού 1 πόλου
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line decorator Series, οι 1-πολικοί διακόπτες rocker είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο τοποθεσία σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι διακόπτες βαρέως τύπου SNAPConnect χωρίς εκτεθειμένους ηλεκτροφόρους ακροδέκτες έχουν θερμοπλαστική κατασκευή με γέφυρα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Διαθέτουν επίσης μπλε ενδείξεις LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι στη θέση Off και αυτογειωμένες συνδετήρες για συνέχεια γείωσης μεταξύ μεταλλικών κιβωτίων τοίχου και ιμάντων στερέωσης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε τρέχουσα βαθμολογία 15A με ασπρόμαυρα χρώματα Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης 1-πολικοί διακόπτες πιλοτικού φωτός ίδιας σειράς με ένδειξη LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι στη θέση On.