ANSELL 08-354 Γάντια Alphatec Neoprene Chemical Resistant


Φίλτρα
Χρώμα: Πράσινο , Μανσέτα: Γάντι , Τέλος: Τραχύς , Μήκος: 14 " , Υλικό επένδυσης: Πλεκτό Interlock , Υλικό: Neoprene , Πάχος: Βασικό βάρος
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
08-354
8€15.16
A
08-354
9€15.16
A
08-354
10€15.16

08-354 Γάντια Alphatec Neoprene Chemical Resistant

Τα γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες Ansell AlphaTec 08-354 Series με επίστρωση νεοπρενίου είναι ιδανικά για την πρόληψη ερεθισμού του δέρματος, εγκαυμάτων και άλλων πιθανών τραυματισμών στο χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων που εργάζονται σε περιβάλλοντα όπου η έκθεση σε χημικά προκαλεί ανησυχία. Αυτά τα γάντια χρησιμοποιούνται στη χημική παραγωγή, στα πετροχημικά εργοστάσια, στα εργαστήρια και στη φαρμακευτική παραγωγή. Διαθέτουν επίστρωση νεοπρενίου, εξασφαλίζοντας αντοχή στα χημικά και ανθεκτικότητα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτά τα γάντια έχουν τραχύ φινίρισμα για ενισχυμένο κράτημα και αντοχή στην τριβή σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας.
  • Τα γάντια AlphaTec 08-354 δεν περιέχουν λατέξ, καθιστώντας τα κατάλληλα για άτομα με αλλεργίες στο λάτεξ και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων.
  • Αυτά τα γάντια διαθέτουν το πλεονέκτημα ότι δεν περιέχουν σιλικόνη, διασφαλίζοντας τη χρήση τους σε εφαρμογές όπου η μόλυνση από σιλικόνη προκαλεί ανησυχία.
  • Τα γάντια AlphaTec 08-354 είναι 100% ανθεκτικά στα υγρά, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία από ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών.
  • Διαθέτουν ελαστικές βαμβακερές επενδύσεις για την απορρόφηση της εφίδρωσης, αποτρέποντας το τρίψιμο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;