HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες 3 Way Toggle, Extreme Heavy-Duty Industrial Series


Φίλτρα
Ενέργειες: SPDT , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ενσύρματο πίσω και πλάι , Μήκος: 4.06 " , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 3-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Πλάτος: 1.31 " , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΧρώμαCurrent RatingΒαθμόςΎψοςΚλείδωμαΟνομαστική HPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL1203BK
-ΜαύρηΗ 15-1.87 "---
RFQ
B
HBL1203L
-ΜαύρηΗ 15-1.13 "--€48.43
C
HBL1223LI
-ΕλεφαντόδοντοΗ 20-1.13 "--€58.15
D
HBL1203W
-ΆσπροΗ 15-1.87 "--€50.48
E
HBL1223LG
-ΓκρίΗ 20-1.13 "--€58.15
F
HBL1223LA
-Ελαφρύ ΑμύγδαλοΗ 20-1.87 "--€35.26
RFQ
G
HBL1223BK
-ΜαύρηΗ 20-1.87 "--€42.46
H
HBL1203LW
-ΆσπροΗ 15-1.13 "--€48.43
I
HBL1203LI
-ΕλεφαντόδοντοΗ 15-1.13 "--€48.43
J
HBL1203LG
-ΓκρίΗ 15-1.13 "--€48.43
K
HBL3033I
-ΕλεφαντόδοντοΗ 30-1.87 "--€66.57
L
HBL1223LW
-ΆσπροΗ 20-1.13 "--€58.15
M
HBL1203GY
15ΓκρίΗ 15Βαρέως1.87 "Οχι1/2€50.48
N
HBL1203I
15ΕλεφαντόδοντοΗ 15Βαρέως1.87 "Οχι1/2€50.48
O
HBL1203
15ΚαστανόΗ 15Βαρέως1.87 "Οχι1/2€50.48
P
HBL1223GY
20ΓκρίΗ 20Βαρέως1.87 "Οχι1€50.75
Q
HBL1223L
20ΜαύρηΗ 20Κλείδωμα1.13 "Ναι1€100.01
R
HBL1223W
20ΆσπροΗ 20Βαρέως1.87 "Οχι1€50.75
S
HBL1223I
20ΕλεφαντόδοντοΗ 20Βαρέως1.87 "Οχι1€50.75
T
HBL1223R
20RedΗ 20Βαρέως1.87 "Οχι1€50.75
U
HBL1223
20ΚαστανόΗ 20Βαρέως1.87 "Οχι1€50.75
V
HBL3033
30ΚαστανόΗ 30Βαρέως1.87 "Οχι2€105.84

Διακόπτες 3 Way Toggle, Extreme Heavy-Duty Industrial Series

Hubbell Wiring Device-Kellems εξαιρετικά βαριές βιομηχανικές σειρές, διακόπτες εναλλαγής 3 κατευθύνσεων είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών φωτιστικών από 2 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν ενσύρματο πίσω και πλευρικό σχεδιασμό για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης μέσω τερματικών. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με μεταλλική γέφυρα από ψευδάργυρο, διακόπτες από νάιλον και επαφές από κράμα αργύρου για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση. Τα επιλεγμένα μοντέλα περιλαμβάνουν διακόπτη κλειδώματος κλειδιού για εξουσιοδοτημένο έλεγχο πρόσβασης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των διακοπτών, διαθέσιμο σε τρέχουσες βαθμολογίες 15, 20 & 30A σε χρώματα καφέ, μαύρο, κόκκινο, λευκό, ελεφαντόδοντο, γκρι και ανοιχτό αμύγδαλο Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης 1-πόλων έξτρα βαρέως τύπου βιομηχανικοί διακόπτες εναλλαγής με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές για τον έλεγχο των ηλεκτρικών συσκευών από μία μόνο θέση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;