HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Διακόπτες 1 Pole Toggle, 15A / 20A, SNAPConnect


Φίλτρα
Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Μόνο πλαϊνά ενσύρματα , Βαθμός: Εμπορικά , Μήκος: 4.18 " , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΜέθοδος καλωδίωσηςΕνισχυτές ACΧρώμαCurrent RatingΎψοςΥλικόΟνομαστική HPΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CS115I
Πλευρά15ΕλεφαντόδοντοΗ 151.83 "Νάιλον1/21.49 "€7.57
B
SNAP1201WNA
Μονάδα καλωδίωσης15ΆσπροΗ 151.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 0.5 έως 21.3 "€21.35
C
SNAP1221INA
Μονάδα καλωδίωσης20ΕλεφαντόδοντοΗ 201.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 1 έως 21.3 "€24.19
D
SNAP1221BKNA
Μονάδα καλωδίωσης20ΜαύρηΗ 201.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 1 έως 21.3 "€24.19
E
SNAP1221BRNA
Μονάδα καλωδίωσης20ΚαστανόΗ 201.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 1 έως 21.3 "€24.19
F
SNAP1221RNA
Μονάδα καλωδίωσης20RedΗ 201.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 1 έως 21.3 "€24.19
G
SNAP1201RNA
Μονάδα καλωδίωσης15RedΗ 151.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 0.5 έως 21.3 "€21.35
H
SNAP1221GYNA
Μονάδα καλωδίωσης20ΓκρίΗ 201.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 1 έως 21.3 "€24.19
I
SNAP1201INA
Μονάδα καλωδίωσης15ΕλεφαντόδοντοΗ 151.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 0.5 έως 21.3 "€21.35
J
SNAP1221WNA
Μονάδα καλωδίωσης20ΆσπροΗ 201.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 1 έως 21.3 "€24.19
K
SNAP1201BKNA
Μονάδα καλωδίωσης15ΜαύρηΗ 151.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 0.5 έως 21.3 "€21.35
L
SNAP1201BRNA
Μονάδα καλωδίωσης15ΚαστανόΗ 151.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 0.5 έως 21.3 "€21.35
M
SNAP1201GYNA
Μονάδα καλωδίωσης15ΓκρίΗ 151.74 "Θερμοπλαστικόςαπό 0.5 έως 21.3 "€21.35

Διακόπτες 1 Pole Toggle, 15A / 20A, SNAPConnect

Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-SNAPConnect της σειράς Kellems, οι μονοπολικοί διακόπτες εναλλαγής είναι ιδανικοί για τον έλεγχο μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης από μία μόνο θέση σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι διακόπτες βιομηχανικής / εμπορικής ποιότητας διαθέτουν μέθοδο καλωδίωσης είτε πλευρικής είτε ενσύρματης μονάδας για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοπλαστική κατασκευή με ψευδάργυρο χαλύβδινη γέφυρα, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε τρέχουσες διαβαθμίσεις 15 & 20A σε χρώματα ιβουάρ, γκρι, καφέ, κόκκινο, λευκό και μαύρο.
Προσφέρουμε επίσης Διακόπτες εναλλαγής 3 κατευθύνσεων? για έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;