A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 Ενισχυτές AC: 15 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Εμπορικά περιβάλλοντα , Κατασκευή: Μορφοποιημένο ABS , Βαθμός: Εμπορικά , Τύπος κλειδώματος: Μη κυλινδρικό , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός Πολωνών: 1 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Προσανατολισμός: Οριζόντιος , Αξιολόγηση HP: από 0.5 έως 2 , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 3-Way , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Μονάδα καλωδίωσης
Διακόπτες 3-Way Toggle, 15A / 20A
Οι διακόπτες εναλλαγής 3 κατευθύνσεων Hubbell Wiring Device-Kellems της σειράς Style Line είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από 2 διαφορετικές τοποθεσίες σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν είτε πίσω και πλαϊνό ενσύρματο είτε προ-καλωδιωμένο σχέδιο για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης. Αυτοί οι διακόπτες διαθέτουν θερμοπλαστική / θερμοσκληρυνόμενη κατασκευή με χαλύβδινη γέφυρα με επίστρωση ψευδαργύρου, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Επιλεγμένα μοντέλα είναι ενσωματωμένα με μια ένδειξη LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι στη θέση On ή Off. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε τρέχουσες αξιολογήσεις 15 & 20A με χρώματα ιβουάρ, γκρι, ανοιχτό αμύγδαλο, διαφανές, αμύγδαλο, καφέ, κόκκινο, λευκό και μαύρο Raptor Supplies.
Προσφέρουμε επίσης 1-πολικοί διακόπτες εναλλαγής με παρόμοιες λειτουργίες και προδιαγραφές για τον έλεγχο δύο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο θέση.