μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες προσφέρουν έναν ευρύ συνδυασμό χαρακτηριστικών, καθιστώντας τους χρήσιμους για κατεργασία CNC, συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου και έλεγχο στερέωσης στην αεροδιαστημική, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη βιομηχανία επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων.
Χαρακτηριστικά
Επισημαίνω πνευματικοί σφιγκτήρες εναλλαγής και στερέωσης:
Πνευματικοί σφιγκτήρες Guardair:
- Οι σφιγκτήρες καπακιού Guardair έχουν σχεδιαστεί για χρήση με ηλεκτρική σκούπα 4, 8 και 15 γαλονιών και διατίθενται σε συσκευασίες των 3.
- Οι σφιγκτήρες γείωσης είναι αξεσουάρ 20 ποδιών των ηλεκτρικών σκουπών της μάρκας. Είναι κατάλληλα για μεθόδους γείωσης σε εφαρμογές με υψηλή στατική συσσώρευση.
Μηχανισμός εργασίας
Οι πνευματικές μονάδες σφιγκτήρα Destaco είναι ενσωματωμένες με κυλίνδρους που ενεργοποιούνται με αέρα για την εφαρμογή πίεσης σύσφιξης και τη συγκράτηση των τεμαχίων εργασίας στη θέση τους. Η πίεση αέρα εφαρμόζεται στη θύρα σύσφιξης, η οποία κινεί τον βραχίονα σύσφιξης για να συγκρατήσει το τεμάχιο εργασίας. Η απαιτούμενη δύναμη σύσφιξης επιτυγχάνεται και ασκείται στο τεμάχιο εργασίας για να συγκρατείται σταθερά. Για το ξεκλείδωμα του σφιγκτήρα, η πίεση αέρα εφαρμόζεται στη θύρα αποσφράγισης. Είναι εντελώς αυτόνομα και απαιτούν μόνο μια πηγή πίεσης για ασφάλεια.
Πνευματικοί σφιγκτήρες αιώρησης Destaco Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό μηχανισμό υδραυλικού σφιγκτήρα που προορίζεται να παρέχει γρήγορη κίνηση περιστροφής και σφιγκτήρα σε δευτερεύουσες εργασίες κατασκευής τόσο σε μεταλλικά όσο και σε μη μεταλλικά προϊόντα, για να εξασφαλίσει βελτιωμένη παραγωγικότητα. Παρέχουν δύναμη σύσφιξης σε ευθεία αναλογία με τις πιέσεις εισόδου και τα μεγέθη της οπής, καθώς και προσφέρουν ρυθμιζόμενη κατεύθυνση αιώρησης στο πεδίο (αριστερά / δεξιά). Αυτές οι μονάδες προσφέρουν επαναληψιμότητα γωνίας κλειδώματος με υψηλή ακρίβεια, καθιστώντας έτσι εύκολη τη σύσφιξη σε μια εξαιρετικά συμπαγή περιοχή.
Οι πνευματικοί σφιγκτήρες ισχύος Destaco είναι εξοπλισμένοι με σκληρυμένα πριτσίνια και δακτύλιους στα σημεία περιστροφής για τη στερέωση, την περιστροφή και τη μετακίνηση της λαβής για την απαιτούμενη θέση εργασίας. Περιέχουν πνευματικό κύλινδρο με θύρα εισόδου για σύνδεση σε πηγή πεπιεσμένου αέρα για ισχυρή σύσφιξη.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς λειτουργούν οι ηλεκτρικές σκούπες με πεπιεσμένο αέρα Guardair;
Τα πνευματικά κενά που κινούνται με αέρα ή τα συμπιεσμένα κενά λειτουργούν σύμφωνα με την αρχή Venturi. Μέσω του εύκαμπτου σωλήνα παροχής αέρα, ο πεπιεσμένος αέρας εισέρχεται στο κουτί Venturi και ταξιδεύει μέσω του εγχυτήρα. Καθώς ο αέρας συνεχίζει μέσα από το περιβάλλον Venturi, επιταχύνεται, δημιουργώντας έτσι χαμηλή πίεση μέσα στο κουτί Venturi. Αυτή η χαμηλή πίεση προκαλεί ροή κενού μέσα στο παρακείμενο δοχείο, και με τη σειρά του, μέσω του προσαρτημένου εύκαμπτου σωλήνα κενού.
Τι είναι ο μηχανισμός Toggle Lock Plus;
Επιλεγμένοι σφιγκτήρες ευθείας δράσης Destaco διαθέτουν τον μηχανισμό Toggle Lock Plus για την αποφυγή τυχαίου ανοίγματος των σφιγκτήρων.
Ποια είναι η συνιστώμενη πίεση αέρα λειτουργίας για τα πιστόλια αέρα ασφαλείας Guardair;
Οι αεροσυμπιεστές Guardair στην εγκατάσταση συνιστώνται για λειτουργία σε πιέσεις που κυμαίνονται από 80 έως 120 psi.
Ποιο γράσο είναι ιδανικό για σφιγκτήρες Destaco για την ανακατασκευή τους;
Ένα γράσο ζεύξης όπως το Mobil XTC θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν αντιμετωπίζετε μηχανικούς σφιγκτήρες Destaco, ενώ το γράσο Magnalube G είναι εξαιρετικό για χρήση με πνευματικά στεγανοποιητικά κυλίνδρων.
Τι σημαίνει δύναμη σύσφιξης;
Η δύναμη σύσφιξης είναι το ποσό της δύναμης που εφαρμόζεται πραγματικά στο τεμάχιο εργασίας κλείνοντας και κλειδώνοντας τον σφιγκτήρα. Συνήθως είναι μικρότερη από την αναφερόμενη χωρητικότητα. Η πραγματική δύναμη σύσφιξης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η οπή του κυλίνδρου, η περιοχή του κυλίνδρου, η θέση του άξονα (μήκος του βραχίονα σύσφιξης) και η διαθέσιμη πίεση αέρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δύναμη σύσφιξης είναι περίπου 2 έως 3 φορές η δύναμη που ασκείται από έναν πνευματικό κύλινδρο.
Τι σημαίνει η ικανότητα συγκράτησης ενός σφιγκτήρα;
Η ικανότητα συγκράτησης ή η δύναμη συγκράτησης του σφιγκτήρα αντιπροσωπεύει την ικανότητα συγκράτησης μηχανικού εξοπλισμού ή λαμαρίνας κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων αυτοκινήτου ή κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.
Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος της λαβής των σφιγκτήρων Destaco;
Δεν υπάρχει τέτοια σημασία στο χρώμα της λαβής του σφιγκτήρα, καθώς αντιπροσωπεύει μόνο μια αναγνωρίσιμη περιοχή. Αυτό βοηθά τους χειριστές να βρίσκουν τη λαβή γρήγορα και εύκολα.
Πώς τοποθετούνται οι σφιγκτήρες δράσης ευθείας γραμμής;
Οι σφιγκτήρες ευθείας γραμμής Destaco διαθέτουν διαμπερείς οπές στη φλαντζωτή ή ευθεία βάση που επιτρέπουν γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση στην επιφάνεια ή τη λεπίδα σε επίπεδες επιφάνειες / τεμάχια εργασίας χρησιμοποιώντας απλό βίδωμα. Μπορούν να αφαιρεθούν και να εγκατασταθούν σε διαφορετική θέση, απλά ξεβιδώνοντας χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Πώς μετρώνται οι σφιγκτήρες εναλλαγής;
Οι σφιγκτήρες εναλλαγής διατίθενται σε πολλαπλές παραλλαγές με διαφορετική χωρητικότητα συγκράτησης. Η χωρητικότητα ενός συγκεκριμένου σφιγκτήρα εναλλαγής μπορεί να μετρηθεί με τον υπολογισμό της απόστασης μεταξύ της πλάκας σύσφιξης (στην υψηλότερη θέση της) και του πάγκου εργασίας.
Παρέχει η Destaco αδιάβροχους αισθητήρες σφιγκτήρα;
Ναι, η Destaco παρέχει επίσης επαγωγικούς αισθητήρες σχεδιασμένους σύμφωνα με τα πρότυπα IP65 για να εξασφαλίζουν προστασία από ισχυρούς υδραυλικούς πίδακες, σκόνη και έντονη βροχή.