Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18223ICN Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 347VAC, Ivory | BD3AAQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18223ICN Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 347VAC, Ivory

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3AAQ Μοντέλο: HBL18223ICN

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΕνέργειεςSPDT
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
Ύψος1.86 "
Μήκος4.06 "
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης347 VAC
Πλάτος1.3 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνέργειεςΧρώμαΤάση τάσηςΠλάτοςΣυνδεσιμότηταCurrent RatingΎψοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS SNAP1203INA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120/277VAC | AC4XCY 31A353 SNAP1203INAΘερμοπλαστικόςSPDTΕλεφαντόδοντο120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€24.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203WNA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XCZ 31A354 SNAP1203WNAΘερμοπλαστικόςSPDTΆσπρο120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BKNA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Black | AC4XDW 31A415 SNAP1203BKNAΘερμοπλαστικόςSPDTΜαύρη120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203BRNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Brown | AC4XDX 31A416 SNAP1203BRNAΘερμοπλαστικόςSPDTΚαστανό120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€22.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203GYNA Toggle Switch, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Γκρι | AC4XDY 31A417 SNAP1203GYNAΘερμοπλαστικόςSPDTΓκρί120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€23.31
Διακόπτης εναλλαγής HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203RNA, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Red | AC4XDZ 31A419 SNAP1203RNAΘερμοπλαστικόςSPDTRed120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€22.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1203ILWNA Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, White | AC4XEK 31A440 SNAP1203ILWNAΘερμοπλαστικόςSPDTΆσπρο120-277 VAC1.3 "-Η 151.74 "€50.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18223ICN Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 347VAC, Ivory
€42.00 /μονάδα