A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 Ενέργειες: SPDT , ενισχυτές AC: 20 , Αντιμικροβιακό: Οχι , Περιβάλλον Εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Κατασκευή: Μεταλλικό λουρί, εμπρός πολυανθρακικό , Βάθος: 1.3 " , Βαθμός: Βιομηχανική βαρέως τύπου , Κλείδωμα: Οχι , Αριθμός συμμοριών: 1-ταχύτητα , Αριθμός Πολωνών: 1 , Προσανατολισμός: Κάθετος , Αξιολόγηση HP: 1 , Στυλ: Εναλλαγή , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Τύπος διακόπτη: 1-πόλο , Τάση (AC): από 120 έως 277 , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG , Μέθοδος καλωδίωσης: Πίσω και πλάγια
Μονοπολικοί διακόπτες εναλλαγής, 15Α / 20Α
Η συσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems με εναλλαγή βαθμού προδιαγραφών εμπορικών, μονοπολικοί διακόπτες εναλλαγής, της σειράς TradeSelect και εξαιρετικά βαρέως τύπου βιομηχανικής σειράς είναι ιδανικοί για τον έλεγχο ηλεκτρικών εξαρτημάτων σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν είτε πίσω και πλαϊνό ενσύρματο είτε προ-καλωδιωμένο σχέδιο για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης. Αυτοί οι διακόπτες έχουν θερμοπλαστική / θερμοσκληρυνόμενη / πολυανθρακική κατασκευή με ψευδάργυρη χαλύβδινη γέφυρα, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα ασημιού για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Διατίθενται επίσης επιλεγμένα μοντέλα με ένδειξη LED για σηματοδότηση όταν το φορτίο είναι σε θέση On ή Off και διακόπτης κλήσης νοσοκομείου με κορδόνι για ειδοποίηση σε περίπτωση προβλήματος. Raptor Supplies. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των διακοπτών, που διατίθενται σε τρέχουσες ονομασίες 15 & 20A με χρωματικές παραλλαγές ιβουάρ, γκρι, ανοιχτό αμύγδαλο, διαφανές, αμύγδαλο, πράσινο, καφέ, κόκκινο, λευκό και μαύρο.
Προσφέρουμε επίσης 2-πολικοί διακόπτες εναλλαγής για τον έλεγχο δύο ηλεκτρικών εξαρτημάτων από μία μόνο θέση.