HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2 διακόπτες εναλλαγής πόλων, 20A, σειρά Hubbell-PRO


Φίλτρα
Τρέχουσα βαθμολογία: Η 20 , Υψος: 1.83 " , Μήκος: 4.18 " , Αριθμός Πολωνών: 2 , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση , Αξιολόγηση τάσης: 120-277 VAC , Μέγεθος καλωδίου: # 14 AWG έως # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΣυνδεσιμότηταΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1222 PWAL
ΑμύγδαλοΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
B
1222PWBK
ΜαύρηΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
C
1222BK
ΜαύρηΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89
D
1222B
ΚαστανόΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89
E
1222 PWB
ΚαστανόΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
F
1222 PWGY
ΓκρίΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
G
1222GY
ΓκρίΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89
H
1222I
ΕλεφαντόδοντοΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89
I
1222 PWI
ΕλεφαντόδοντοΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
J
1222LA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89
K
1222PWLA
Ελαφρύ ΑμύγδαλοΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
L
1222R
RedΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89
M
1222 PWR
RedΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
N
1222 PWW
ΆσπροΠροκαλωδιωμένο1.3 "€20.96
O
1222W
ΆσπροΕνσύρματο πίσω και πλάι1.49 "€22.89

2 διακόπτες εναλλαγής πόλων, 20A, σειρά Hubbell-PRO

Οι διακόπτες εναλλαγής σειράς Hubbell-Kellems Hubbell-PRO είναι ιδανικοί για τον έλεγχο δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων ταυτόχρονα σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν είτε πίσω και πλευρικά ενσύρματα είτε προ-ενσύρματα σχέδια για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης. Αυτοί οι διακόπτες 20A έχουν θερμοπλαστική κατασκευή με ατσάλινη γέφυρα από επίστρωση ψευδαργύρου, νάιλον εναλλαγή και επαφές από κράμα αργύρου για αντοχή και αντοχή στη διάβρωση Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους διακόπτες, που διατίθενται σε ελεφαντόδοντο, γκρι, ανοιχτό αμύγδαλο, αμύγδαλο, καφέ, κόκκινο, λευκό και μαύρο.
Raptor Supplies Επίσης να προσφέρει Διακόπτες εναλλαγής 3 τρόπων της ίδιας σειράς για τον έλεγχο ενός ηλεκτρικού φωτιστικού από 2 διαφορετικές θέσεις.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;