TYGON Αδρανείς σωλήνες SE 200 Series


Οι σωλήνες χωρίς φθαλικές ενώσεις της σειράς Tygon SE-200 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά και τη διανομή προϊόντων τροφίμων και ποτών, καυσίμων, χημικών, ελαίων και άλλων.

Φίλτρα
Χρώμα: Καθαρισμός , Υλικό: Tygon , Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F: 55 psi , Τύπος: Ευέλικτο
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AJD00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "50ft.€394.94
A
AJD00007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.€251.53
A
AJD00028
3 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.€605.65

Χαρακτηριστικά

  • Οι σωλήνες διαθέτουν μια αδρανή επένδυση από φθοροπολυμερές FEP που είναι φυσικά και χημικά αδρανές, καθιστώντας τους ιδανικούς για εξαιρετικά επιθετικά χημικά προϊόντα, διαλύτες, μεθυλαιθυλοκετόνη κ.λπ.
  • Αυτή η αδρανής επένδυση περιορίζει τη μόλυνση υγρών κατά τη μεταφορά και δεν προσδίδει γεύση / οσμή, καθιστώντας τη σωλήνωση κατάλληλη για χρήση τροφίμων και ποτών.
  • Αυτή η σωλήνωση έχει ευέλικτο σχεδιασμό που προσφέρει εξαιρετική ακτίνα κάμψης για εύκολους ελιγμούς σε στενούς χώρους, σε σύγκριση με τους άκαμπτους σωλήνες φθοριοπολυμερούς.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FDA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για τη σωλήνωση Tygon SE-200;

Τα εξαρτήματα ένθετου με μονή ακίδα επιτρέπουν τη στερέωση ενός σφιγκτήρα πάνω από τη σωλήνωση (με τη βοήθεια μιας ακίδας) για να δημιουργήσετε ένα σφράγισμα και να κάνετε τη σύνδεση πιο σφιχτή.

Πώς να εγκαταστήσετε τη σωλήνωση για να βουτήξετε τα εξαρτήματα ακίδων;

  • Κόψτε τον εύκαμπτο σωλήνα με ακρίβεια στο μήκος.
  • Σύρετε τον σφιγκτήρα στον εύκαμπτο σωλήνα.
  • Λιπάνετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Σπρώξτε τον εύκαμπτο σωλήνα στο εξάρτημα έως ότου ο εύκαμπτος σωλήνας ακουμπήσει στον δακτύλιο ακινητοποίησης ή στο εξάγωνο.
  • Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα του σωλήνα και στερεώστε τον με ένα κλειδί. Μην σφίγγετε υπερβολικά τον σφιγκτήρα γιατί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη σωλήνωση.
  • Για να διευκολυνθεί η εύκολη είσοδος του εξαρτήματος στον εύκαμπτο σωλήνα, η εξωτερική διάμετρος στο άκρο του κωνικού εξαρτήματος πρέπει να είναι μικρότερη από την εσωτερική διάμετρο.

Από τι είναι κατασκευασμένος ο σωλήνας;

Ο σωλήνας αποτελείται από δύο στρώματα - μια εσωτερική επένδυση FEP και ένα διαφανές πλαστικοποιημένο εξωτερικό στρώμα για εξαιρετική ευκαμψία και χημική αδράνεια.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;