Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση TYGON AJD00017, διαφανές, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF4JFX 8Y589

TYGON AJD00017 Σωλήνωση, Διαφανής, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4JFX Μοντέλο: AJD00017Σταυρός: 8Y589

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€356.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος50ft.
ΥλικόTygon
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F55 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.134
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.7
Πλάτος πλοίου (cm)25.7
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΜήκοςΤιμή
Σωλήνωση TYGON AJD00007, Διαφανής, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3RJX 8CJD6 AJD000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "50ft.€227.01
TYGON AJD00028 Tubing, Clear, 3/8 Inch Inside Dia., 50 Feet | AF4TXJ 9K298 AJD000283 / 8 "9 / 16 "3 / 32 "50ft.€546.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AJD00017 Σωλήνωση, Διαφανής, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια
€356.45 /μονάδα