Κατηγορία βαθμονόμησης: II , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 293 mm , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 89 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 190 x 190 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 190 x 190 x 89 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 190 mm , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 140 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 190 mm