Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M Precision Balance, 3200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXH

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M Precision Balance, 3200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXH Μοντέλο: PNJ 3000-2M

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,204.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςII
Τιμή βαθμονόμησης0.1g
Πλάτος πεζών196mm
Μέγεθος ψηφίου16.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης196 x 293 x 89 χιλιοστών
Ύψος στέγασης89 mm
Μήκος στέγασης293 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.02g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.5g
Βάθος πλατφόρμας89 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.01g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης190 x 190 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100mg
Μονάδεςct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης3200g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης190 x 190 x 89 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης190 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας190 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6
Ύψος πλοίου (cm)22
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)32.1
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή βαθμονόμησηςΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΕλάχιστο ΒάροςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή
KERN AND SOHN PNJ 12000-1M Precision Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXG PNJ 12000-1M1g196 x 293 x 89 χιλιοστών89 mm+/- 0.2g5g100mg1g€1,177.17
KERN AND SOHN PNJ 600-3M Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXJ PNJ 600-3M0.01g196 x 293 x 266 χιλιοστών266 mm+/- 0.004g0.02g1mg10mg€1,285.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PNJ 3000-2M Precision Balance, 3200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€1,204.23 /μονάδα