RULAND MANUFACTURING Περιλαίμια άξονα σειράς SC


Φίλτρα
Τύπος διαστάσεων: Αρχικό , Αριθμός κομματιών: 1 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 350 βαθμούς F , Τύπος: Ρυθμίστε τη βίδα
ΣτυλΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ορισμός μεγέθους βίδαςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.φινίρισμαΜέσα Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SC-36-ΣΤ
1 / 2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 βαθμοί FΜαύρο Οξείδιο2.25 "€5.51
A
SC-27-ΣΤ
3 / 8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 βαθμοί FΜαύρο Οξείδιο1-11 / 16 "€3.50
B
SC-22-SS
3 / 8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 βαθμοί FΦωτεινό1.375 "€8.15
C
SC-12-ΣΤ
5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---€0.87
D
SC-12-Ρ
5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 βαθμοί F-3 / 4 "€1.71
B
SC-18-SS
5 / 16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 βαθμοί FΦωτεινό1.125 "€5.58

Περιλαίμια άξονα σειράς SC

Τα περιλαίμια άξονα Ruland Manufacturing SC Series είναι κατάλληλα για απόσταση, καθοδήγηση, διακοπή και ευθυγράμμιση εξαρτημάτων σε εφαρμογές όπου τα περιλαίμια αφαιρούνται ή επανατοποθετούνται σπάνια. Σφίγγονται γύρω από έναν άξονα για να συγκρατούν γρανάζια, ρουλεμάν, εξαρτήματα κινητήρα και συγκροτήματα γραναζιών στη θέση τους. Αυτά τα περιλαίμια είναι επικαλυμμένα με φινίρισμα φωτεινού / μαύρου οξειδίου για γυαλιστερή εμφάνιση και είναι ανθεκτικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 350 βαθμούς Φ. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα περιλαίμια, διαθέσιμα σε παραλλαγές χάλυβα, αλουμινίου και ακετάλης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;