Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING SC-27-F Σετ άξονα κολάρο Id βίδα 1.688 In | AB8XYB 2ADZ8

RULAND MANUFACTURING SC-27-F Σετ κολάρου άξονα Βίδα Id 1.688 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8XYB Μοντέλο: SC-27-FCross Ref: 2ADZ8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.1-11 / 16 "
Εκκαθάριση Dia.2.5 "
Στυλ γιακάΡυθμίστε τη βίδα
Τύπος διάστασηςΑρχικό
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μέσα Dia.1-11 / 16 "
Υλικό1215 Κλέψτε χωρίς μόλυβδο
Αριθμός κομματιών1
Εκτός Dia.2.5 "
Υλικό βιδώνΚράμα χάλυβα
Βίδα μεγέθους3 / 8 "-16
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΡυθμίστε τη βίδα
Πλάτος13 / 16 "
Αντέξτε τη θερμοκρασία.350 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Ορισμός μεγέθους βίδαςΠλάτοςΑντέξτε τη θερμοκρασία.φινίρισμαΜέσα Dia.Τιμή
RULAND MANUFACTURING SC-12-P Σετ άξονα κολάρο Id βίδα 0.750 In | AB8XVF 2ADR6 SC-12-Ρ5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 βαθμοί F-3 / 4 "€1.71
RULAND MANUFACTURING SC-18-SS Σετ άξονα κολάρο Id βίδα 1.125 In | AB8XWM 2ADV8 SC-18-SS5 / 16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 βαθμοί FΦωτεινό1.125 "€5.58
RULAND MANUFACTURING SC-22-SS Σετ άξονα κολάρο Id βίδα 1.375 In | AB8XXJ 2ADY1 SC-22-SS3 / 8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 βαθμοί FΦωτεινό1.375 "€8.15
RULAND MANUFACTURING SC-36-F Σετ άξονα κολάρο Id βίδα 2.250 In | AB8YAJ 2AED4 SC-36-ΣΤ1 / 2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 βαθμοί FΜαύρο Οξείδιο2.25 "€5.51
RULAND MANUFACTURING SC-12-F Σετ άξονα κολάρο βίδα 1pc 3/4 ίντσα χάλυβα | AF9XUM 30VP58 SC-12-ΣΤ5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---€0.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING SC-27-F Σετ κολάρου άξονα Βίδα Id 1.688 In
€3.50 /μονάδα