BRADY Δείκτης σωλήνων, οξύ


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Μέση αντοχή: 8 ετών. έως 10 ετών. , Τέλος: Λείος , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Στυλ τοποθέτησης: Αυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: 0 βαθμοί F , Πλάτος ρολού: 1.25 " , Πάχος: 0.004 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΧρώμαΠλάτοςΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4289-C
-Πορτοκαλί-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€21.50
A
4289-B
-Πορτοκαλί-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€28.50
B
4000-D
-Κίτρινο-2 13 / 16 "4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1€22.71
C
5624-II
-Κίτρινο--2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€31.28
D
5796-O
-Πορτοκαλί----Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€13.27
E
5796-HPHV
-Πορτοκαλί--8 "και μεγαλύτερο-Ιμάντας1€49.06
F
108442
-Πορτοκαλί-8"Κόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65€184.30
G
4289-Η
-Πορτοκαλί-9 5 / 16 "10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1€42.89
G
4289-F
-Πορτοκαλί-8"6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1€23.64
A
4289-D
-Πορτοκαλί-2 13 / 16 "4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1€22.71
B
4000-C
-Κίτρινο-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€21.50
H
4000-Η
-Κίτρινο-9 5 / 16 "10 "έως 15"9 5 / 16 "Ιμάντας1€42.89
B
4000-Α
-Κίτρινο-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€23.46
A
4289-Α
-Πορτοκαλί-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€23.46
B
4000-B
-Κίτρινο-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€28.50
I
7318-4
-Πορτοκαλί-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4€18.88
G
4289-G
-Πορτοκαλί-10 "8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1€33.10
J
20400
-Κίτρινο-8"-1"Αυτοκόλλητες25€38.75
K
73860
-Κίτρινο-12 "-2"Αυτοκόλλητες25€63.12
F
108443
-Πορτοκαλί-12 "Κόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65€201.05
C
5624-O
-Κίτρινο----Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€17.15
C
5624-I
-Κίτρινο--1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€22.25
D
5796-I
-Πορτοκαλί--1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€16.85
D
5796-II
-Πορτοκαλί--2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1€24.47
L
7002-1
-Κίτρινο-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1€19.28
M
108446-PK
1 / 2 "ΠορτοκαλίΜαύρη1.25 "3/4 "και μικρότερο1 / 2 "--€20.19
RFQ
N
108483-PK
1 / 2 "ΚαστανόΆσπρο1.25 "3/4 "και μικρότερο1 / 2 "--€20.19
RFQ
O
108455-PK
1 / 2 "ΠορτοκαλίΜαύρη1.25 "3/4 "και μικρότερο1 / 2 "--€20.19
RFQ
P
41538
30ft.Κίτρινο-8"-8"Snap-On-€169.02
P
15500
30ft.Κίτρινο-12 "-12 "Snap-On-€163.55
Q
108445
30ft.Πορτοκαλί-12 "Κόψτε σε μέγεθος2"Αυτοκόλλητες65€68.81
Q
108444
30ft.Πορτοκαλί-8"Κόψτε σε μέγεθος1"Αυτοκόλλητες65€45.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;