Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 5796-I Pipe Marker Acid | AF8BQT 24VD24

BRADY 5796-I Pipe Marker Acid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BQT Μοντέλο: 5796-ICross Ref: 24VD24

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD1-1/2 to 2-3/8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΤυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠολυεστέρας PVF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.45
Κωδικός ΕΣ4911990000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΧρώμαΠλάτοςΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Κίτρινο-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 έως 2-3/8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Πορτοκαλί-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4€0.56
BRADY 4000-A Pipe Marker Acid Yellow 3/4 to 1-3 / 8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-Α-Κίτρινο-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€8.77
BRADY 4000-B Pipe Marker Acid Yellow 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Κίτρινο-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€11.68
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-Α-Πορτοκαλί-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€8.77
BRADY 4289-B Pipe Marker Acid Orange 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Πορτοκαλί-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€11.68
BRADY 4000-C Pipe Marker Acid Yellow 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Κίτρινο-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€21.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 5796-I Pipe Marker Acid
€17.52 /μονάδα