Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 20400 Pipe Marker Acid 1 In.h | AF3TZH 8CXW4

BRADY 20400 Pipe Marker Acid 1 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TZH Μοντέλο: 20400Cross Ref: 8CXW4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος1"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΧρώμαΠλάτοςΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Κίτρινο-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 έως 2-3/8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Πορτοκαλί-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4€0.56
BRADY 4000-A Pipe Marker Acid Yellow 3/4 to 1-3 / 8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-Α-Κίτρινο-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€8.77
BRADY 4000-B Pipe Marker Acid Yellow 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Κίτρινο-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€11.68
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-Α-Πορτοκαλί-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€8.77
BRADY 4289-B Pipe Marker Acid Orange 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Πορτοκαλί-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€11.68
BRADY 4000-C Pipe Marker Acid Yellow 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Κίτρινο-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€21.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 20400 Pipe Marker Acid 1 In.h
€39.90 /μονάδα