Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 41538 Pipe Marker Acid Yellow | AF3UBG 8CYC9

BRADY 41538 Μαρκαδόρος σωλήνων Acid Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UBG Μοντέλο: 41538Cross Ref: 8CYC9
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
€171.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος8"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Μήκος ρόλου30ft.
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)11.3
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΧρώμαΠλάτοςΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 7002-1 Pipe Marker Acid Yellow 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE2ZLQ 5ACD2 7002-1-Κίτρινο-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7318-4 Pipe Marker Acid Orange 3/4 έως 2-3/8 In | AE3AHB 5AEE7 7318-4-Πορτοκαλί-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4€0.56
BRADY 4000-A Pipe Marker Acid Yellow 3/4 to 1-3 / 8 In | AE3ZEB 5GXF8 4000-Α-Κίτρινο-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€8.77
BRADY 4000-B Pipe Marker Acid Yellow 1-1 / 2 έως 2-3 / 8 In | AE3ZEC 5GXF9 4000-B-Κίτρινο-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€11.68
BRADY 4289-A Pipe Marker Acid Orange 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZQC 5GYC0 4289-Α-Πορτοκαλί-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1€8.77
BRADY 4289-B Pipe Marker Acid Orange 1-1/2 έως 2-3/8 In | AE3ZQD 5GYC1 4289-B-Πορτοκαλί-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1€11.68
BRADY 4000-C Pipe Marker Acid Yellow 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 In | AE3ZTH 5GYH2 4000-C-Κίτρινο-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1€21.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 41538 Μαρκαδόρος σωλήνων Acid Yellow
€171.61 /μονάδα