TYGON Αντιμικροβιακές σωλήνες χωρίς φθαλικό ασήμι


Ο αντιμικροβιακός σωλήνας χωρίς φθαλικό Tygon χρησιμοποιείται για τη διανομή τροφίμων και ποτών, τον καθαρισμό του νερού, τη μεταφορά χημικών, τις μηχανές πάγου και την επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων.

Φίλτρα
Σκληρότητα: Ακτή Α: 72 , Θερμ. Εύρος: -47 Βαθμοί. F έως 160 μοίρες. φά , Υλικό σωλήνα: Πολυολεφίνη/PVC , Τύπος: Αντιμικροβιακά
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΠίεση ριπήςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AS600038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi€520.85
A
AS600017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi€256.63
A
AS600007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "325 psi65 psi€198.88
A
AS600027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi€353.86
A
AS600012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi€244.60

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σωλήνες διαθέτουν σχεδιασμό βιολογικής βάσης που βελτιώνει τον έλεγχο της μόλυνσης και μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ανησυχίες για την υγεία.
  • Είναι κατασκευασμένα με μια ένωση με βάση τον άργυρο στην εσωτερική επιφάνεια, καθιστώντας τα αποτελεσματικά έναντι ενός ευρέος φάσματος μικροοργανισμών που προκαλούν βιορρύπανση και άλλα αισθητικά προβλήματα.
  • Η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με την ένωση με βάση τον άργυρο σε περιπτώσεις όπου η συσσώρευση βακτηρίων προκαλεί ανησυχία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FDA 21 CFR
  • NSF 51

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το NSF;

Η πιστοποίηση NSF διασφαλίζει ότι τα προϊόντα πληρούν αυστηρά πρότυπα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ποιος είναι ο σκοπός των αντιμικροβιακών πολυμερών;

Το AlphaSan, το αντιμικροβιακό πολυμερές, προστίθεται σε εγκεκριμένα υλικά σε διάφορα επίπεδα για να προσδώσει μυκητοστατικές, βακτηριοστατικές και αλγιστικές ιδιότητες στο υλικό και στα τελικά προϊόντα. Τα αντιμικροβιακά πολυμερή προσφέρουν επίσης σταθερότητα σε υψηλή θερμοκρασία και χαμηλό σχηματισμό χρώματος.

Γιατί πρέπει η σωλήνωση να προστατεύεται από μικρόβια;

Η ανάπτυξη μικροβίων (όπως βακτήρια, φύκια και μύκητες) μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές, αποχρωματισμό και σχηματισμό βιοφίλμ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση του υλικού που μεταφέρεται και σε υποβάθμιση του ίδιου του σωλήνα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;