Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYGON AS600007 Αντιμικροβιακός σωλήνας πολυολεφίνης/PVC, 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 1/8 ίντσας μέσα διάμετρος. | CM9AVC 2DCB4

TYGON AS600007 Αντιμικροβιακός σωλήνας πολυολεφίνης/PVC, εξωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών, εσωτερικός διάμετρος 1/8 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM9AVC Μοντέλο: AS600007Cross Ref: 2DCB4
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
€198.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής325 psi
ΣκληρότηταΑκτή Α: 72
Μέσα Dia.1 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση65 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-47 Βαθμοί. F έως 160 μοίρες. φά
Χρώμα σωλήναΔιαφανές ασήμι
Μήκος σωλήνα50 ft
Υλικό σωλήνωνΠολυολεφίνη/PVC
ΧαρακτηριστικάΑντιμικροβιακά
Βαθμολογία κενού29.9 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.549

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Wall ΠάχοςΠίεση ριπήςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
TYGON AS600012 Anti-Microbial Polyolefin/PVC Tubing, 5/16 Inch Outside Dia., 3/16 Inch Inside Dia. | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 psi50 psi€244.60
TYGON AS600017 Anti-Microbial Polyolefin/PVC Tubing, 3/8 Inch Outside Dia., 1/4 Inch Inside Dia. | CM9AVE 2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 psi€256.63
TYGON AS600027 Αντιμικροβιακός σωλήνας πολυολεφίνης/PVC, 1/2 ίντσας εξωτερική διάμετρος, 3/8 ίντσας μέσα διάμετρος. | CM9AVF 2DCC1 AS6000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 psi€353.86
TYGON AS600038 Αντιμικροβιακός σωλήνας πολυολεφίνης/PVC, εξωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, εσωτερικός διάμετρος 1/2 ίντσας. | CM9AVG 2DCC3 AS6000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 psi38 psi€520.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AS600007 Αντιμικροβιακός σωλήνας πολυολεφίνης/PVC, εξωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών, εσωτερικός διάμετρος 1/8 ίντσας.
€198.88 /μονάδα