TYGON Εύκαμπτοι σωλήνες χωρίς φθαλικό άλας της σειράς S3 B-44-3


Η εύκαμπτη σωλήνωση της σειράς Tygon S3 B-44-3 είναι ιδανική για τη μεταφορά και τη διανομή υγρών στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Φίλτρα
Σκληρότητα: Ακτή Α: 66 , SAE ή Metric: ΣΑΕ , Θερμ. Εύρος: -32 μοίρες έως 165 μοίρες. φά , Αντοχή εφελκυσμού: 2,200 psi , Υλικό σωλήνα: PVC
ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςWall ΠάχοςΜέγιστη. Πίεση
A
AAB00073
1 1 / 2 "1 7 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00074
1 1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 4 "26 psi
RFQ
A
AAB00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "3"3 / 16 "24 psi
RFQ
A
AAB00071
1 1 / 4 "1 3 / 4 "4"1 / 4 "30 psi
RFQ
A
AAB00069
1 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "17 psi
RFQ
A
AAB00062
1"1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAB00065
1"1 1 / 2 "2"1 / 4 "36 psi
RFQ
A
AAB00064
1"1 3 / 8 "1 3 / 4 "3 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAB00038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "36 psi
RFQ
A
AAB00037
1 / 2 "11 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00036
1 / 2 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "36 psi
RFQ
A
AAB00016
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00018
1 / 4 "7 / 16 "1"3 / 32 "49 PSI
RFQ
A
AAB00019
1 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "62 PSI
RFQ
A
AAB00007
1 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI
RFQ
A
AAB00006
1 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi
RFQ
A
AAB00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi
RFQ
A
AAB00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI
RFQ
A
AAB00053
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 8 "26 psi
RFQ
A
AAB00029
3 / 8 "5 / 8 "3"1 / 8 "45 psi
RFQ
A
AAB00027
3 / 8 "1 / 2 "2"1 / 16 "26 psi
RFQ
A
AAB00028
3 / 8 "9 / 16 "2 1 / 2 "3 / 32 "36 psi
RFQ
A
AAB00014
3 / 16 "7 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78 PSI
RFQ
A
AAB00012
3 / 16 "5 / 16 "3"1 / 16 "45 psi
RFQ
A
AAB00011
3 / 16 "1 / 4 "2 1 / 2 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAB00013
3 / 16 "3 / 8 "4"3 / 32 "62 PSI
RFQ
A
AAB00005
3 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI
RFQ
A
AAB00004
3 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAB00046
5 / 8 "7 / 8 "1"1 / 8 "30 psi
RFQ
A
AAB00024
5 / 16 "9 / 16 "1 3 / 4 "1 / 8 "52 PSI
RFQ
A
AAB00023
5 / 16 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 32 "41 psi
RFQ
A
AAB00010
5 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI
RFQ
A
AAB00009
5 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi
RFQ
A
AAB00059
7 / 8 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 8 "23 psi
RFQ
A
AAB00034
7 / 16 "11 / 16 "4"1 / 8 "39 psi
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι σωλήνες διαθέτουν ένα γυάλινο, διαφανές τοίχωμα που επιτρέπει την εύκολη οπτική παρακολούθηση της ροής και έχουν ιδιότητες μη διαβροχής για τη διευκόλυνση της πλήρους αποστράγγισης και τον απλό καθαρισμό με έκπλυση.
  • Λόγω των άγευστων/άοσμων ιδιοτήτων τους, η σωλήνωση επιτρέπει τη μεταφορά μιας μεγάλης ποικιλίας ποτών, όπως αναψυκτικά, χυμοί φρούτων, αρωματισμένα τσάγια και εμφιαλωμένο νερό.
  • Ο ελαφρύς και ευέλικτος σχεδιασμός επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό και τη γρήγορη εγκατάσταση. Αυτοί οι σωλήνες μπορούν εύκολα να λυγίσουν για να χωρέσουν απότομες γωνίες και εμπόδια, μειώνοντας την ανάγκη για συνδέσμους ή εξαρτήματα.
  • Προσφέρουν χημική αντοχή και δεν περιέχουν BPA / φθαλικές ενώσεις, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και σοβαρές ανησυχίες για την υγεία.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • FDA
  • NSF
  • 3-Α
  • Νόμος για την υγιεινή των τροφίμων της Ιαπωνίας
  • Το REACH
  • 1935 / 2004 / ΕΚ
  • 10/2011 / ΕΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα θερμοπλαστικά και τα θερμοπλαστικά ελαστομερή (TPE);

Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται σε υδατικά τρόφιμα, γαλακτοκομικά και ποτά χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ. Το TPE παρέχει υψηλή ευελιξία, στεγανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής της αντλίας (έως 1000 ώρες), καθιστώντας το ιδανικό για διάφορες εφαρμογές, όπως συστήματα διανομής σιροπιού σε σακούλα.

Ποιες μέθοδοι καθαρισμού και αποστείρωσης πρέπει να χρησιμοποιηθούν;

Οι εύκαμπτοι σωλήνες της σειράς Tygon S3 B-44-3 μπορούν να αποστειρωθούν με χρήση αιθυλενοξειδίου ή να αποστειρωθούν σε αυτόκλειστο για 30 λεπτά στους 250 βαθμούς F.

Τι είναι ένας πλαστικοποιητής βιολογικής βάσης;

Οι πλαστικοποιητές βιολογικής βάσης κατασκευάζονται από φυτικό εκχύλισμα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως τα αέρια του θερμοκηπίου. Αποτελούν ασφαλέστερη επιλογή για προϊόντα τροφίμων και ποτών, σε σύγκριση με τις ουσίες με βάση το πετρέλαιο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;