Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TYGON AAB00012 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 5/16 Inch Outside Dia. | CM9ARZ 2LPT5

TYGON AAB00012 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 5/16 Inch Outside Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM9ARZ Μοντέλο: AAB00012Cross Ref: 2LPT5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης3"
ΣκληρότηταΑκτή Α: 66
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση45 psi
Εκτός Dia.5 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-32 μοίρες έως 165 μοίρες. φά
Αντοχή σε εφελκυσμό2,200 psi
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα50 ft
Υλικό σωλήνωνPVC
Βαθμολογία κενού29.9 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7785

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςWall ΠάχοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
TYGON AAB00002 PVC Tubing, SAE, 1/16 Inch Inside Dia., 1/8 Inch Outside Dia. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
RFQ
TYGON AAB00003 PVC Tubing, SAE, 1/16 Inch Inside Dia., 3/16 Inch Outside Dia. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€74.25
TYGON AAB00004 PVC Tubing, SAE, 3/32 Inch Inside Dia., 5/32 Inch Outside Dia. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
RFQ
TYGON AAB00005 PVC Tubing, SAE, 3/32 Inch Inside Dia., 7/32 Inch Outside Dia. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€82.94
TYGON AAB00006 PVC Tubing, SAE, 1/8 Inch Inside Dia., 3/16 Inch Outside Dia. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€34.90
TYGON AAB00007 PVC Tubing, SAE, 1/8 Inch Inside Dia., 1/4 Inch Outside Dia. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€93.78
TYGON AAB00009 PVC Tubing, SAE, 5/32 Inch Inside Dia., 7/32 Inch Outside Dia. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi€53.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AAB00012 PVC Tubing, SAE, 3/16 Inch Inside Dia., 5/16 Inch Outside Dia.
€143.30 /μονάδα