EATON Εμβολοφόρες αντλίες ανοιχτού κυκλώματος X20 620 Series


Οι εμβολοφόροι αντλίες ανοιχτού κυκλώματος της σειράς Eaton X20 620 είναι ιδανικές για εξοπλισμό σκυροδέματος, τροχοφόρους φορτωτές, απορριμματοφόρα, μηχανοκίνητα γκρέιντερ, φορτωτές εκσκαφέας, δασοκομικές μηχανές, φορτηγά κενού, τηλεχειριστές και γεωτρήσεις. Αυτές οι αντλίες θετικού εκτοπίσματος παρέχουν γρήγορους χρόνους απόκρισης και ανάκτησης στο έμβολο ανοιχτού κυκλώματος για κάθε λειτουργία....Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
622AK00100A
€5,702.80
RFQ
A
622AK00089A
€5,702.80
RFQ
A
622AK00179A
€4,627.25
RFQ
A
622AK00180A
€4,627.25
RFQ
A
622AK00155A
€5,702.80
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Στις αντλίες εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος, η είσοδος στην υδραυλική αντλία και η αντίστροφη ροή στον υδραυλικό κινητήρα ή τον ενεργοποιητή συνδέονται με τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού.
  • Ένα κύπελλο εμβόλου δημιουργεί διαφορά πίεσης με μηχανισμό ταλάντωσης, όπου οι καθοδικές διαδρομές προκαλούν το γέμισμα των θαλάμων της αντλίας.
  • Η ανοδική διαδρομή του εμβόλου αναγκάζει το υγρό της αντλίας να βγει για χρήση.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος Eaton X20 620 Series διαθέτουν έμβολο ελέγχου μονής δράσης και μονοκόμματο περίβλημα για μικρό βάρος και στεγανό συμπαγή σχεδιασμό.
  • Διατίθενται σε κυβισμούς 74 κυβικών εκατοστών και 98 κυβικών εκατοστών και είναι εφικτό να παράγουν ισχύ άνω των 100 kW (134 ίππων).
  • Αυτές οι αντλίες της σειράς X20 μπορούν να αντέξουν σε χαμηλές πιέσεις περιθωρίου έως και 150 psi με υψηλή σταθερότητα και μειωμένη παραγωγή θερμότητας.
  • Παρέχουν έλεγχο πίεσης, ροπής και ηλεκτρονικό έλεγχο μετατόπισης, αίσθηση φορτίου και ανάδραση αισθητήρα swash για την επίτευξη ακριβούς ελεγχόμενης απόδοσης.
  • Αυτές οι αντλίες εμβόλου έχουν διάρκεια ζωής ρουλεμάν B-10 με ονομαστική περισσότερο από 80000 ώρες στα 2000 psi για υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Διαθέτουν επίσης σταθερό έλεγχο κίνησης ανεμιστήρα για γρήγορη επίτευξη της προβλεπόμενης ταχύτητας με αυξημένη σταθερότητα και μειωμένη ταλάντωση.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΑΤΕΧ
  • ISO

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το συνιστώμενο επίπεδο καθαριότητας υγρού για τις εμβολοφόροι αντλίες Eaton X20 620 Series;

Αυτές οι αντλίες συμμορφώνονται με τον κωδικό καθαρότητας ISO της 21/18/13 για την αποφυγή μόλυνσης των υγρών.

Ποια επιλογή τοποθέτησης χρησιμοποιείται σε αυτές τις αντλίες εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος;

Τοποθέτηση SAE (διαμόρφωση φλάντζας).

Πώς να ξεκινήσετε τις αντλίες εμβόλου Eaton X20 620 Series;

  • Πριν προσθέσετε υδραυλικό υγρό, βεβαιωθείτε ότι η δεξαμενή και το κύκλωμα είναι καθαρά από υπολείμματα και καθαρά.
  • Το φιλτραρισμένο λάδι χύνεται στη δεξαμενή μέχρι να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα σταματήσει να στροβιλίζεται στη σύνδεση αναρρόφησης στην είσοδο της αντλίας.
  • Η εξωτερική υποτελής αντλία συνιστάται για τον καθαρισμό του συστήματος με έκπλυση και καθαρισμό.

Τι είδους παπούτσια εμβόλων χρησιμοποιούνται σε αυτές τις αντλίες εμβόλου ανοιχτού κυκλώματος;

Μπρούτζινα παπούτσια εμβόλων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;