TYGON AAB00004 PVC Tubing, SAE, 3/32 Inch Inside Dia., 5/32 Inch Outside Dia. | CM9ARR 2LPR7

TYGON AAB00004 PVC Tubing, SAE, 3/32 Inch Inside Dia., 5/32 Inch Outside Dia.

Είδος: CM9ARR Μοντέλο: AAB00004Cross Ref: 2LPR7
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1"
ΣκληρότηταΑκτή Α: 66
Μέσα Dia.3 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση47 PSI
Εκτός Dia.5 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-32 μοίρες έως 165 μοίρες. φά
Αντοχή σε εφελκυσμό2,200 psi
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα50 ft
Υλικό σωλήνωνPVC
Βαθμολογία κενού29.9 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 32 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςWall ΠάχοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
TYGON AAB00002 PVC Tubing, SAE, 1/16 Inch Inside Dia., 1/8 Inch Outside Dia. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
RFQ
TYGON AAB00003 PVC Tubing, SAE, 1/16 Inch Inside Dia., 3/16 Inch Outside Dia. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€74.25
TYGON AAB00005 PVC Tubing, SAE, 3/32 Inch Inside Dia., 7/32 Inch Outside Dia. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€82.94
TYGON AAB00006 PVC Tubing, SAE, 1/8 Inch Inside Dia., 3/16 Inch Outside Dia. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€34.90
TYGON AAB00007 PVC Tubing, SAE, 1/8 Inch Inside Dia., 1/4 Inch Outside Dia. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€93.78
TYGON AAB00009 PVC Tubing, SAE, 5/32 Inch Inside Dia., 7/32 Inch Outside Dia. | CM9ARW 2LPT2 AAB000095 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi€53.58
TYGON AAB00010 PVC Tubing, SAE, 5/32 Inch Inside Dia., 9/32 Inch Outside Dia. | CM9ARX 2LPT3 AAB000105 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI€114.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON AAB00004 PVC Tubing, SAE, 3/32 Inch Inside Dia., 5/32 Inch Outside Dia.