VESTIL Σειρά FM Edge-O-Dock Levelers


Φίλτρα
Ύψος προφυλακτήρα: 18 " , Μήκος προφυλακτήρα: 2" , Προβολή προφυλακτήρα: 15 " , Πάχος προφυλακτήρα: 2" , Πλάτος προφυλακτήρα: 8" , Χρώμα: Καστανό , Υψος: 18 " , Περιλαμβάνει: Εγκατάσταση Υλικού , Μέθοδος Εγκατάστασης: Μόνιμη εγκατάσταση στο Face of Dock , Υλικό: Ατσάλι , Πάχος πλατφόρμας: 0.38 " , Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα: 5" , Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα: 5"
ΣτυλΜοντέλοΠροβολή χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FM-0648
13.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€1,949.93
RFQ
B
FM-2072
14 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,116.31
RFQ
C
FM-2572
14 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,141.20
RFQ
D
FM-2078
14 "20000 lbs.29 "78 "105 "€2,903.16
RFQ
E
FM-2566
14 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,066.90
RFQ
F
FM-2066
14 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,020.73
G
FM-3066
14.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€2,941.88
RFQ
H
FM-3072
14.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€3,317.36
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;