VESTIL FM-2066 Dock Leveler Mechanical, Πλάτος ράμπας 66 ιντσών | AE7KVX 5Z151

VESTIL FM-2066 Dock Leveler Mechanical, 66 Inch Ramp Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KVX Μοντέλο: FM-2066Cross Ref: 5Z151

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,020.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςEdge of Dock Leveler
Ύψος προφυλακτήρα18 "
Μήκος προφυλακτήρα2"
Προβολή προφυλακτήρα15 "
Πάχος προφυλακτήρα2"
Πλάτος προφυλακτήρα8"
Χωρητικότητα20000 lbs.
ΧρώμαΚαστανό
Ύψος18 "
ΠεριλαμβάνειΕγκατάσταση Υλικού
Μέθοδος εγκατάστασηςΜόνιμη εγκατάσταση στο Face of Dock
Μήκος15 "
Προβολή χειλιών14 "
Χωρητικότητα φορτίου20000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Service Above Dock5"
Μέγιστη. Υπηρεσία κάτω από την αποβάθρα5"
Λειτουργία λειτουργίαςΛαβή ενεργοποίησης/Μηχανική
συνολικό πλάτος92 "
Μήκος πλατφόρμας29 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πάχος πλατφόρμας0.38 "
Πλάτος Πλατφόρμας66 "
Πλάτος ράμπας66 "
Μήκος ράμπας29 "
Εύρος ύψους σέρβιςΠάνω ή κάτω από την αποβάθρα
Εύρος εξυπηρέτησης πάνω από την αποβάθρα5"
Εύρος εξυπηρέτησης κάτω από την αποβάθρα5"
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος66 "
Πλάτος93 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροβολή χειλιώνΧωρητικότητα φορτίουΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτοςΤιμή
VESTIL FM-2072 Dock Leveler Mechanical, Πλάτος ράμπας 72 ιντσών | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,116.31
RFQ
VESTIL FM-0648 Mechanical Edge-o-dockleveler, 6000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες πλάτος ράμπας | ΑΓ7ΤΕΓ FM-064813.69 "6000 lbs.28.69 "48 "75 "€1,949.93
RFQ
VESTIL FM-2078 Mechanical Edge-o-dockleveler, 20000 Lb. Χωρητικότητα, 78 ίντσες πλάτος ράμπας | ΑΓ7ΤΕΧ FM-207814 "20000 lbs.29 "78 "105 "€2,903.16
RFQ
VESTIL FM-2566 Mechanical Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Χωρητικότητα, Πλάτος ράμπας 66 ίντσες | AG7TEJ FM-256614 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,066.90
RFQ
VESTIL FM-2572 Mechanical Edge-o-dockleveler, 25000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες πλάτος ράμπας | ΑΓ7ΤΕΚ FM-257214 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,141.20
RFQ
VESTIL FM-3066 Mechanical Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Χωρητικότητα, Πλάτος ράμπας 66 ίντσες | ΑΓ7ΤΕΛ FM-306614.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€2,941.88
RFQ
VESTIL FM-3072 Mechanical Edge-o-dockleveler, 30000 Lb. Χωρητικότητα, 72 ίντσες πλάτος ράμπας | ΑΓ7ΤΕΜ FM-307214.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€3,317.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL FM-2066 Dock Leveler Mechanical, 66 Inch Ramp Width
€3,020.73 /μονάδα