ALLEGRO SAFETY Φορητά συστήματα ψύξης αερογραμμών


Φίλτρα
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 50 μοίρες έως 60 μοίρες. φά , Διάμετρος: 18 " , Υψος: 20 " , Εύκαμπτος σωλήνας Inside Dia.: 1" , Μήκος σωλήνα: 5 πόδια. , Μέγεθος συνδέσμου εισόδου: 1 / 2 " , Πίεση εισόδου: 50 psi , Μέγιστη. Μήκος σωλήνα εξόδου: 100 πόδια. , Μέγεθος συνδέσμου εξόδου: από 1 έως 3 , Τύπος συνδέσμου εξόδου: Ορθός/ OBAC , Εύρος πίεσης: 0 έως 15 psi
ΣτυλΜοντέλοΣτυλ σύζευξης εισόδουΣτυλΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9820-LP
Σικάγο στυλΧαμηλή πίεση28 "€1,086.67
B
9820-ΗΡ
HansenΥψηλή πίεση26 "€1,360.10

Φορητά συστήματα ψύξης αερογραμμών

Το φορητό σύστημα ψύξης αεροπορικών εταιρειών Allegro είναι κατάλληλο για την παροχή φρέσκου αναπνεύσιμου αέρα στα καλύμματα των εργαζομένων. Αυτά τα συστήματα ψύξης είναι ικανά να μειώσουν τη θερμοκρασία του αέρα από 180 βαθμούς F έως και 50 βαθμούς F και συνδέονται με την αντλία αέρα περιβάλλοντος μέσω εισόδου μήκους 5 ιντσών, τροφοδοτώντας την αεροπορική εταιρεία χρησιμοποιώντας έναν ανθεκτικό συζεύκτη "Chicago Style". Είναι εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενη βαλβίδα εκτόνωσης που βοηθά στη ρύθμιση της ροής του αέρα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα φορητά συστήματα ψύξης αεροπορικών εταιρειών, διαθέσιμα σε παραλλαγές μέγιστης πίεσης 15 psi και 150 psi.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;