ALLEGRO SAFETY 9820-HP Airline Cooling System Standard Pressure | AF2KKY 6UNP9

Τυπική πίεση συστήματος ψύξης ALLEGRO 9820-HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KKY Μοντέλο: 9820-HPCross Ref: 6UNP9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,360.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό σύστημα ψύξης αεροπορικής εταιρείας
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος50 μοίρες έως 60 μοίρες. φά
Διάμετρος18 "
Εξαρτήματα1/2 "Inlet Style Chicago, Single Outlet Coupler μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα για να δεχτεί πολλαπλή 3 εργαζομένων
Ύψος20 "
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5 πόδια.
Στυλ σύζευξης εισόδουHansen
Πίεση εισόδου50 psi
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα εξόδου100 πόδια.
ΣτυλΥψηλή πίεση
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ σύζευξης εισόδουΣτυλΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9820-LP Αεροπορικό Σύστημα Ψύξης Χαμηλής Πίεσης | AF2KKZ 6UNR0 9820-LPΣικάγο στυλΧαμηλή πίεση28 "€1,086.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Τυπική πίεση συστήματος ψύξης ALLEGRO 9820-HP
€1,360.10 /μονάδα