VESTIL Σειρά BTT Πάγκος Ανακλιντήρες


Φίλτρα
Τύπος συνημμένου: Μπουλόνι ενεργοποιημένο , Χρώμα: Μπλε , Ύψος χειλιών: 3" , Υλικό: Ατσάλι , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 3 / 8 " , Φάση: 1 , Πάχος πλάκας: 1 / 4 " , Βάθος πλατφόρμας: 28 " , Μήκος πλατφόρμας: 28 " , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Τάση: 115V AC
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος λειτουργίαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΚλίση Βαθμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BTT-5-46
500 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο5"46 "0 έως 45 °€2,668.70
B
BTT-5-36
500 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο5"36 "0 έως 45 °€2,631.55
C
BTT-6-36
600 lbs.Χειροκίνητο2"36 "15 °, 30 °, 45 °€526.79
D
BTT-6-46
600 lbs.Χειροκίνητο2"46 "15 °, 30 °, 45 °€574.14
E
BTT-10-36
1000 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο3"36 "0 έως 45 °€2,816.37
F
BTT-10-46
1000 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο3"46 "0 έως 45 °€2,843.42

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;