VESTIL BTT-6-36 Χειροκίνητη Ανατροπή Πάγκου, 600 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 36 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NXA Μοντέλο: BTT-6-36

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€526.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκο
Τύπος συνημμένουΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Ύψος5.125 "
Μήκος29.75 "
Ύψος χειλιών3"
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση οπών4
Αριθμός οπών στερέωσης4
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Πάχος Πλάκας1 / 4 "
Βάθος πλατφόρμας28 "
Ύψος εξέδρας2"
Μήκος πλατφόρμας28 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας36 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Βαθμός κλίσης15, 30, 45 μοίρες.
Κλίση Βαθμ.15 μοίρες, 30 μοίρες, 45 μοίρες.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.4
Ύψος πλοίου (cm)13.02
Μήκος πλοίου (cm)75.57
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος λειτουργίαςΎψος εξέδραςΠλάτος ΠλατφόρμαςΚλίση Βαθμ.Τιμή
VESTIL BTT-10-36 Linear Bench Top Tilter, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7NWW BTT-10-361000 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο3"36 "0 έως 45 βαθμούς.€2,816.37
VESTIL BTT-10-46 Linear Bench Top Tilter, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7NWX BTT-10-461000 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο3"46 "0 έως 45 βαθμούς.€2,843.42
VESTIL BTT-5-36 Linear Bench Top Tilter, 500 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 36 ίντσες Μέγεθος | AG7NWY BTT-5-36500 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο5"36 "0 έως 45 βαθμούς.€2,631.55
VESTIL BTT-5-46 Linear Bench Top Tilter, 500 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 46 ίντσες Μέγεθος | AG7NWZ BTT-5-46500 lbs.Γραμμικό ενεργοποιημένο5"46 "0 έως 45 βαθμούς.€2,668.70
VESTIL BTT-6-46 Χειροκίνητο Πάγκο Κλίσης Πάγκου, 600 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 46 ίντσες Μέγεθος | AG7NXB BTT-6-46600 lbs.Χειροκίνητο2"46 "15 μοίρες, 30 μοίρες, 45 μοίρες.€574.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTT-6-36 Χειροκίνητη Ανατροπή Πάγκου, 600 Lb. Χωρητικότητα, 28 x 36 ίντσες Μέγεθος
€526.79 /μονάδα