ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDG4 Φύλλο αφρού Ελασματοποιημένο πολυπροπυλένιο κάρβουνο 2 x 24 x 48 In | AE3VFC

APPROVED VENDOR 5GDG4 Φύλλο αφρού από πολυπροπυλένιο κάρβουνο 2 x 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3VFC Μοντέλο: 5GDG4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€96.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο αφρού
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
Χρώμακάρβουνο
Πυκνότητα2 λίβρες / cu. πόδια
φινίρισμαΛείος
Σταθερότητα @ Παραμόρφωση 25%100 PSI
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+/- 1.000 "
ΥλικόΠολυουρεθάνη / πολυαιθυλένιο
Όριο τεντώματος120%
Θερμ. Εύρος-20 έως 150 F
Αντοχή σε εφελκυσμό25 PSI
Πάχος2"
Ανοχή πάχους+/- 0.013 "
ΧαρακτηριστικάΑνοιχτή κυψέλη πολυουρεθάνης με επένδυση σε κλειστό κύτταρο πολυαιθυλένιο
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+/- 1.000 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.69
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ3921190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCK9 Φύλλο αφρού Πολυπροπυλένιο με ξυλάνθρακα 1 x 12 x 12 In | AE3UXB 5GCK912 "1"12 "€5.93
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCL0 Φύλλο αφρού Πολυπροπυλένιο με ξυλάνθρακα 2 x 12 x 12 In | AE3UXC 5GCL012 "2"12 "€9.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCL1 Φύλλο αφρού Πολυπροπυλένιο με ξυλάνθρακα 4 x 12 x 12 In | AE3UXD 5GCL112 "4"12 "€17.99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GCW9 Φύλλο αφρού Πολυπροπυλένιο με ξυλάνθρακα 2 x 24 x 24 In | AE3VAG 5GCW924 "2"24 "€31.25
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDG3 Φύλλο αφρού Ελασματοποιημένο πολυπροπυλένιο κάρβουνο 1 x 24 x 48 In | AE3VFB 5GDG348 "1"24 "€52.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GDG5 Φύλλο αφρού Ελασματοποιημένο πολυπροπυλένιο κάρβουνο 4 x 24 x 48 In | AE3VFD 5GDG548 "4"24 "€178.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 5GDG4 Φύλλο αφρού από πολυπροπυλένιο κάρβουνο 2 x 24 x 48 ίντσες
€96.85 /μονάδα