Αξεσουάρ συγκράτησης στάθμευσης και ταχύτητας πρόσκρουσης

Φίλτρα

VESTIL -

Σειρά SBRY Speed ​​Bump End Caps

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASBRY-CAP-C€71.57
BSBRY-CAP-A€71.57
VESTIL -

Σειρά CS Concrete Car Stop κιτ υλικού

ΣτυλΜοντέλοσυσκευασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACS-33-ΚΙΤ-22€40.40
BCS-33-ΚΙΤ-33€41.07
CCS-33-ΚΙΤ-44€74.29
VESTIL -

Σειρά RSH Αρσενικά Τελικά Καπέλα

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARSH-108-EM-C40000 lbs.1.63 "40.12 "22-23.5 "€58.55
BRSH-108-EM-A40000 lbs.1.63 "40.12 "--223.5 "€75.68
CRSH-120-EM-C60000 lbs.1.88 "11.19 "33-35.25 "€105.82
DRSH-120-EM-A60000 lbs.1.88 "11.18 "--335.25 "€115.81
VESTIL -

Κιτ υλικού ασφάλτου σειράς SB

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΑιχμώνΜήκος ταινίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASB-48-AK38"€57.23
BSB-36-AK412 "€71.38
RFQ
CSB-108-AK518 "€98.78
RFQ
VESTIL -

Κιτ αγκύρωσης σειράς CS

Τα κιτ αγκύρωσης της σειράς Vestil CS χρησιμοποιούνται για την ασφαλή στερέωση μηχανημάτων, ραφιών και κατασκευών στο έδαφος, αποτρέποντας την κίνηση ή την ανατροπή κατά τη λειτουργία ή τις εξωτερικές δυνάμεις. Παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις αγκύρωσης, αυτά τα κιτ αγκύρωσης συμβάλλουν στην πρόληψη ατυχημάτων, στη διατήρηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας. Είναι απαραίτητα για την προστασία του προσωπικού, του εξοπλισμού και της περιουσίας, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον σε δυναμικούς χώρους εργασίας όπου η σταθερότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη βέλτιστη απόδοση. Αυτά τα κιτ αγκύρωσης διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία. Περιλαμβάνουν 4 άγκυρες, μπουλόνια και ροδέλες βαρέως τύπου και είναι εξοπλισμένα με μηχανισμούς ασφάλισης που ελαχιστοποιούν τους κραδασμούς και αποτρέπουν την ακούσια απεμπλοκή, εξασφαλίζοντας συνεχή σταθερότητα. Διατίθενται σε σετ των 2, 3 και 4 αριθμών αγκυρίων.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACS-HD-AK-27 / 16 "x 4 1 / 4"22€94.86
BCS-HD-AK-37/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€128.77
CCS-HD-AK-47/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€167.37
VESTIL -

Πλάκες αγκύρωσης σειράς CS

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACS-GD-3€80.54
BCS-GD-4€58.65
CCS-GD-2€36.35
VESTIL -

Μεσαίες τομές ταχύτητας καμπούρας σειράς RSH

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARSH-108-MA40000 lbs.1.63 "19.18 "--223.5 "€133.14
BRSH-108-MC40000 lbs.1.63 "19.19 "22-23.5 "€111.55
CRSH-120-MC60000 lbs.2.44 "20.31 "33-35.25 "€195.95
DRSH-120-MA60000 lbs.2.44 "20.31 "--335.25 "€204.67
VESTIL -

Κιτ υλικού Glue Down Series SB

ΣτυλΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΠεριλαμβάνειΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASB-108-GDK2"(5) Χάλυβας, (5) Πλάκες, (5) Παξιμάδια Τ, (5) Επίπεδη Ροδέλα, (5) Εξάγωνα μπουλόνια€118.63
BSB-36-GDK2", 1 1/2"(4)Ατσάλινες πλάκες, (4) παξιμάδια Τ, (4) Επίπεδη ροδέλα, (4) Εξάγωνα μπουλόνια€95.91
CSB-48-GDK2", 1 1/2"(3)Ατσάλινες πλάκες, (3) παξιμάδια Τ, (3) Επίπεδη ροδέλα, (3) Εξάγωνα μπουλόνια€77.74
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσειςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AAT2512VM2-1 / 2 "Υ x 9-1 / 2" Π x 16 "Δ€149.09
AAT2514VM3 "Υ x 12" Π x 22 "Δ€151.00
VESTIL -

Κιτ υλικού ασφάλτου αυτοκινήτου στοπ της σειράς CS

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACS-AK-23€39.07
BCS-AK-45€97.40
VESTIL -

Γυναικεία καπέλα σειράς RSH

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΑριθμός ΑγκυρώνΑριθμός μπουλονιώνΑριθμός ΑιχμώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARSH-108-EF-C40000 lbs.1.63 "8.88 "22-23.5 "€58.55
BRSH-108-EF-Α40000 lbs.1.63 "8.88 "--223.5 "€75.87
CRSH-120-EF-Α60000 lbs.1.88 "10.44 "--335.25 "€115.81
DRSH-120-EF-C60000 lbs.1.88 "10.43 "33-35.25 "€105.84
VESTIL -

Τερματικά καλύμματα για τυπικά χτυπήματα ταχύτητας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SBE-12AG7YHF€92.93
VESTIL -

Ανακλαστική επιγραφή ταχύτητας, μέγεθος 11.75 ίντσες x 9.75 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SBS-1012AG7YKC€34.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;