ALLEGRO SAFETY 9820-LP Αεροπορικό Σύστημα Ψύξης Χαμηλής Πίεσης | AF2KKZ 6UNR0

Σύστημα ψύξης ALLEGRO 9820-LP Χαμηλή πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2KKZ Μοντέλο: 9820-LPCross Ref: 6UNR0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,086.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό σύστημα ψύξης αεροπορικής εταιρείας
Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος50 μοίρες έως 60 μοίρες. φά
Διάμετρος18 "
ΕξαρτήματαHansen Inlet, Single Outlet Coupler μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα για να δεχτεί πολλαπλή 3 εργαζομένων
Ύψος20 "
Μάνικα μέσα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα5 πόδια.
Μέγεθος συζεύκτη εισόδου1 / 2 "
Στυλ σύζευξης εισόδουΣικάγο στυλ
Μέγιστη. Μήκος σωλήνα εξόδου100 πόδια.
Μέγεθος συνδέσμου εξόδουαπό 1 έως 3
Τύπος συζεύκτη εξόδουΟρθός/ OBAC
Εύρος πίεσης0 έως 15 psi
ΣτυλΧαμηλή πίεση
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8414801680
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ σύζευξης εισόδουΣτυλΠλάτοςΤιμή
ALLEGRO SAFETY 9820-HP Airline Cooling System Standard Pressure | AF2KKY 6UNP9 9820-ΗΡHansenΥψηλή πίεση26 "€1,360.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Σύστημα ψύξης ALLEGRO 9820-LP Χαμηλή πίεση
€1,086.67 /μονάδα