Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN FOB 500-1S Ζυγαριά Πάγκου, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8JUA

KERN AND SOHN FOB 500-1S Ζυγαριά Πάγκου, 500g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JUA Μοντέλο: FOB 500-1S
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
€108.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
ΜπαταρίαΜπλοκ 9V
Εφεδρική μπαταρία20 ώρες
Πλάτος πεζών175mm
Μέγεθος ψηφίου20mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης175 x 155 x 40 χιλιοστών
Ύψος στέγασης40 mm
Μήκος στέγασης155 mm
Τάση Εισόδου230V AC
Γραμμικότητα+/- 0.2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος95%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης125 x 155 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςdwt, g, lb, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης0.5kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος επιφανείας ζύγισης155 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας125 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.839
Ύψος πλοίου (cm)7.5
Μήκος πλοίου (cm)19
Πλάτος πλοίου (cm)22
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN FOB 5K1S Ζυγαριά Πάγκου, 5000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8JUB FOB 5K1S175 x 150 x 40 χιλιοστών150 mm+/- 2g€108.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN FOB 500-1S Ζυγαριά Πάγκου, 500g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€108.25 /μονάδα