AKRO-MILS 33223 Akro Grid Διαιρούμενα Πλαστικά Κουτιά αποθήκευσης


Τα διαιρούμενα πλαστικά κουτιά αποθήκευσης Akro-Mils 33223 Series Akro-Grid είναι ιδανικά για την οργάνωση, την αποθήκευση και τη μεταφορά μικρών αντικειμένων, εργαλείων και αξεσουάρ. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και γκρι χρωματικές παραλλαγές.

Φίλτρα
Τέλος: Ομαλή (με ραβδώσεις) , Υψος: 12 "έως 4" , Εσωτερικό ύψος: 2 1 / 2 " , Εσωτερικό μήκος: 20 1 / 2 " , Εσωτερικό πλάτος: 15 7 / 16 " , Μήκος: 22 "έως 24" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 30 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 11 , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Short: 15 , Εξωτερικό ύψος: 3" , Εξωτερικό μήκος: 22 3 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 17 3 / 8 " , Πλάτος: 16 "έως 18"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33223 ΜΠΛΕ
Μπλε6€37.05
B
33223GREY
Γκρί6€37.05
C
33223RED
Red6€37.05

33223 Akro Grid Διαιρούμενα Πλαστικά Κουτιά αποθήκευσης

Τα διαιρούμενα πλαστικά κουτιά αποθήκευσης Akro-Mils 33223 Series Akro-Grid είναι ιδανικά για την οργάνωση, την αποθήκευση και τη μεταφορά μικρών αντικειμένων, εργαλείων και αξεσουάρ. Διατίθενται σε κόκκινο, μπλε και γκρι χρωματικές παραλλαγές.

Χαρακτηριστικά

  • Έρχονται ενσωματωμένα με αυλακώσεις ή υποδοχές που ταιριάζουν σε διαχωριστικά και δημιουργούν εκατοντάδες διαμερίσματα προσαρμοσμένου μεγέθους για εύκολη αποθήκευση.
  • Αυτά τα κουτιά έχουν ισχυρές ζάντες στοίβαξης και εξωτερικές νευρώσεις για να παρέχουν πρόσθετη αντοχή όταν είναι πλήρως φορτωμένα.
  • Αποτελούνται από υλικό πολυπροπυλενίου που αντέχει στους περισσότερους διαλύτες και χημικές ουσίες, καθώς και αποτρέπει το ράγισμα ή την κάμψη του κουτιού.
  • Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα σύστημα πλέγματος που περιλαμβάνει πλέγματα διαμορφωμένα με ένα γράμμα / αριθμό για εύκολη παρακολούθηση εξαρτημάτων.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 33023 καπάκι: Αυτό το διαφανές καπάκι κουμπώνει με ασφάλεια πάνω σε αυτά τα κουτιά για σφιχτή εφαρμογή. Βοηθά στο να διατηρείται το περιεχόμενο καθαρό από υπολείμματα και παρέχει πλήρη ορατότητα του περιεχομένου. Διαθέτει επίσης χυτευμένους γωνιακούς οδηγούς για γρήγορη και εύκολη στοίβαξη.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να αφαιρεθεί ή να επανατοποθετηθεί το διαχωριστικό σε αυτά τα κουτιά;

Ναι, τα διαχωριστικά μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν ή να επανατοποθετηθούν για τη δημιουργία προσαρμοσμένων διαμερισμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Είναι αυτά τα κουτιά συμβατά με άλλα προϊόντα;

Τα διαχωριστικά κουτιά Akro-Mils 33223 Series είναι συμβατά με ράφια, ράφια και αυτοματοποιημένο εξοπλισμό χειρισμού υλικών.

Μπορώ να στοιβάζω αυτά τα κουτιά μαζί;

Ναι, αυτά τα διαχωριστικά κουτιά μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο για να παρέχουν αποτελεσματικό χώρο αποθήκευσης σε γκαράζ, αποθήκες και μονάδες παραγωγής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;