Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 33223RED Divider Box, 22-1/2 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 3-1/8 Inch Height, Red | AA2ADQ 10A118

AKRO-MILS 33223RED Divider Box, 22-1/2 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 3-1/8 ίντσες ύψος, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2ADQ Μοντέλο: 33223REDΣταυρός: 10A118

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.05 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστικό κουτί
ΧρώμαRed
Χρώμα διαιρέτηΜαύρη
φινίρισμαΟμαλή (με ραβδώσεις)
Ύψος12 "έως 4"
Μέσα σε ύψος2 1 / 2 "
Εσωτερικό Μήκος20 1 / 2 "
Εσωτερικό πλάτος15 7 / 16 "
Μήκος22 "έως 24"
Χωρητικότητα φορτίου30 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων11
Short of Divider Slots15
Εκτός ύψους3"
Εξωτερικό μήκος22 3 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος17 3 / 8 "
Πακέτο Ποσότητα6
Τόμος0.47 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.47 cu. ft.
Πλάτος16 "έως 18"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)59.37
Πλάτος πλοίου (cm)46.69
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 33223BLUE Divider Box, 22-1/2 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 3-1/8 Inch Height, Blue | AA2ADR 10A119 33223 ΜΠΛΕΜπλε6€37.05
AKRO-MILS 33223 GREY Divider Box, 22-1/2 Inch Length, 17-3/8 Inch Width, 3-1/8 Inch Height, Grey | AA2ADT 10A120 33223GREYΓκρί6€37.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 33223RED Divider Box, 22-1/2 ίντσες μήκος, 17-3/8 ίντσες πλάτος, 3-1/8 ίντσες ύψος, κόκκινο
€37.05 /μονάδα