VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα με 2 χερούλια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7YVQ Μοντέλο: SJ-35-2H

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€257.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤζάκ σταθεροποίησης ρυμουλκούμενου
Μήκος βάσης14 "
βάση ΤύποςΟικονομικός
Πλάτος βάσης14 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
λαβή Μήκος16 5 / 8 "
επικεφαλής Μήκος4.94 "
επικεφαλής Πλάτος4.94 "
Ύψος44 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΑνακλαστικό γιακά
Μήκος16 5 / 8 "
ανυψωτικής ικανότητας5000 lbs.
Χωρητικότητα φορτίου50000 lbs.
Χαμηλό ύψος44 ίντσες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος51 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού7"
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
ΜηχανισμόςΒίδα
Ελάχ. Υψος44 "
Αριθμός λαβών2
Υψωμένο ύψος51 ίντσες
Μέγεθος σέλας (σε.)4 15 / 16 "
Βίδα Dia.1 1 / 2 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου50000 lbs.
ΧαρακτηριστικάΧειροκίνητο
Πλάτος16 5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.55
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425490000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούβάση Τύποςλαβή ΜήκοςΑριθμός λαβώνΠλάτοςεπικεφαλής Μήκοςεπικεφαλής ΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL SJ-35 Economy Στρογγυλή Βάση Σταθεροποιητική Βάση, 5000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YVP SJ-357"Στρογγυλό, Οικονομικό16 5 / 8 "416 5 / 8 "4.94 "4.94 "44 "€249.08
VESTIL SJ-35-EF Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα με 2 τροχούς | AG7YVR SJ-35-EF16 1 / 2 "Οικονομικός16 5 / 8 "416 5 / 8 "5"5"41 "€354.88
VESTIL SJ-40 Economy Flat Base Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα | AG7YVT SJ-407"Επίπεδο, Οικονομικό16.69 "416.69 "4.94 "4.94 "44 "€282.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SJ-35-2H Economy Stabilizing Jack, 5000 Lb. Χωρητικότητα με 2 χερούλια
€257.69 /μονάδα