Θερμάνετε τα καλύμματα κυλίνδρων

Φίλτρα

VINYLGUARD -

Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A31-CVC-1900W-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς FΆσπρο2"0.05 "2.5 "Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου60 "PVC€141.75
B31-CVC-1900Β-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς FΜαύρη2"0.05 "2.5 "Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου60 "PVC€116.66
C31-CVC-1900O-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς FΠορτοκαλί2"0.05 "2.5 "Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου60 "PVC€115.83
D31-CV-1900O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1"0.05 "2.1 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€41.16
E31-CTVF-2500W-4 έως 221 FΆσπρο1.25 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€80.06
E31-CVF-1900W-4 έως 221 FΆσπρο1"0.05 "2.1 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€61.35
E31-CVF-2500W-4 έως 221 FΆσπρο1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€79.66
E31-CVF-1375W-4 έως 221 FΆσπρο0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.90
F31-CV-1375Β-4 έως 221 FΜαύρη0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€39.40
F31-CTV-2500Β-4 έως 221 FΜαύρη1.25 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€62.08
D31-CV-1375O-4 έως 221 FΠορτοκαλί0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€39.40
F31-CV-1900Β-4 έως 221 FΜαύρη1"0.05 "2.1 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€42.98
D31-CTV-2500O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1.25 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€62.08
D31-CV-2500O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.86
F31-CV-2500Β-4 έως 221 FΜαύρη1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.86
G41-CV-1900Β-94 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜαύρη1"0.07 "2.1 "Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου60 "ελαστομερές€216.41
G41-CVS-1900Β-94 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜαύρη1"0.07 "2.1 "Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου600 "ελαστομερές€1,517.83

Θερμάνετε τα καλύμματα κυλίνδρων

Τα θερμοσυστελλόμενα καλύμματα κυλίνδρων μεταφοράς προστατεύουν τους κυλίνδρους μεταφοράς από ζημιές από χημικά, λάδια, λίπη, λειαντικά και υγρασία. Αυτά τα καλύμματα διαθέτουν κατασκευή από PVC / ελαστομερές για να παρέχουν εξαιρετική ηλεκτρική μόνωση και υψηλή αντοχή σε κρούσεις και αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -94 έως 225 βαθμούς F. Μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα (χωρίς εργαλεία), χωρίς σκουριά / ρωγμές / λεκέδες / φλούδες. Αυτά τα καλύμματα κυλίνδρων συμβατά με RoHS μειώνουν τους κραδασμούς και τον θόρυβο και είναι διαθέσιμα σε μαύρο, πορτοκαλί και λευκό χρώμα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;