STARRETT Ηλεκτρονικά μικρόμετρα σειράς 3732 χωρίς έξοδο


Φίλτρα
Ακρίβεια: ±0.0001" , Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Πιστοποιητικό βαθμονόμησης: Οχι , Τύπος διάστασης: Ίντσα , Τύπος εμφάνισης: Υψηλής αντίθεσης LCD , Περιλαμβάνει: Θήκη, κλειδί κλειδιού , Αξιολόγηση IP: Δεν έχει αξιολογηθεί , Τύπος λειτουργίας: Ψηφιακό , Σχήμα: Διαμέρισμα , Έξοδος SPC: Οχι , Άτρακτος: Διαμέρισμα , Δαχτυλήθρα: Τριβή
ΣτυλΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3732XFL-6
--€1,073.61
B
3732XFL-2
1 "έως 2"0.00005 "€407.82
C
3732XFL-3
2 έως 3"/50 έως 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€541.46
D
3732XFL-4
3 έως 4"/75 έως 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€610.39
E
3732XFL-5
4 έως 5"/100 έως 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€821.84

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;