Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο STARRETT 3732XFL-2, Εύρος 1 έως 2 ίντσες, Ακρίβεια +/-0.0001 ίντσες, Επίπεδη | AE6NAM 5UAR9 / 12269

STARRETT 3732XFL-2 Ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο, εύρος 1 έως 2 ίντσες, ακρίβεια +/-0.0001 ίντσες, επίπεδη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NAM Μοντέλο: 3732XFL-2Cross Ref: 5UAR9 / 12269

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€407.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικό ψηφιακό μικρόμετρο
Ακρίβεια±0.0001"
Υλικό αμόνιΚαρβίδιο
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Τύπος διάστασηςΊντσα
Τύπος οθόνηςΥψηλής αντίθεσης LCD
ΠεριλαμβάνειΘήκη, κλειδί κλειδιού
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος κλειδώματος παξιμαδιώνΔαχτυλίδι
Εύρος μέτρησης1 "έως 2"
Τύπος λειτουργίαςΨηφιακό
Σειρά1 "έως 2"
Ανάλυση0.00005 "
ShapeΔιαμέρισμα
Έξοδος SPCΟχι
ΑτρακτοςΔιαμέρισμα
Άξονας Dia.1 / 4 "
Υλικό άξοναΚαρβίδιο
ΔακτυλήθραΤριβή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ9017304000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το ηλεκτρονικό μικρόμετρο Starrett 3732XFL-2 είναι ιδανικό για τη μέτρηση των εξωτερικών διαστάσεων πλήρων τεμαχίων και τελικών προϊόντων. Διαθέτει τη δυνατότητα μηδενισμού του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση, διατήρησης και επαναφοράς στην πραγματική μηδενική ένδειξη του μικρομέτρου και απενεργοποιείται αυτόματα. Αυτό το ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο χρησιμοποιείται σε χαρακτηριστικά εντός των ρυθμίσεων παραγωγής, διασφάλισης ποιότητας και επιθεώρησης σε μεταλλουργικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Αυτό το ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο είναι κλειστό;

Α. Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς για βελτιωμένη ασφάλεια και μεταφορά.

Ε. Πώς να ρυθμίσετε το ηλεκτρονικό μικρόμετρο Starrett 3732XFL-2;

A.

  • Σε περίπτωση που εμφανιστεί χαλαρότητα στα σπειρώματα των βιδών του άξονα ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης χρήσης και φθοράς του περικοχλίου του άξονα, το αρχικό βήμα είναι η απόσυρση της δακτυλήθρας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το κλειδί στην υποδοχή του παξιμαδιού ρύθμισης και σφίξτε το προσεκτικά στο βαθμό που χρειάζεται για να εξαλείψετε το παιχνίδι.
  • Μετά από μια σχολαστική απομάκρυνση κάθε βρωμιάς ή υπολειμμάτων από τις επιφάνειες μέτρησης τόσο του άκμονα όσο και του άξονα, φέρτε τα σε επαφή. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κλειδί κλειδιού στη δευτερεύουσα υποδοχή στο χιτώνιο.
  • Τώρα χειριστείτε το μανίκι μέχρι η ευθυγράμμιση της γραμμής στο μανίκι να συμπέσει με τη μηδενική γραμμή στη δακτυλήθρα.

Ε. Ποια βήματα συντήρησης είναι απαραίτητα για αυτό το ηλεκτρονικό μικρόμετρο;

A. Ελέγχετε τακτικά τους άκμονες μέτρησης, τον άξονα και την ψηφιακή οθόνη για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Εάν χρειάζεται, λιπάνετε ελαφρά τα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αποθηκεύστε το μικρόμετρο σε καθαρό, στεγνό περιβάλλον όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣειράΑνάλυσηΤιμή
Ηλεκτρονικό μικρόμετρο STARRETT 3732XFL-3, εύρος 2 έως 3 ιντσών | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 έως 3"/50 έως 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€541.46
STARRETT 3732XFL-4 Ηλεκτρονικό Μικρόμετρο, Εύρος 3 έως 4 ίντσες | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 έως 4"/75 έως 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€610.39
STARRETT 3732XFL-5 Ηλεκτρονικό Μικρόμετρο, Εύρος 4 έως 5 ίντσες | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 έως 5"/100 έως 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€821.84
STARRETT 3732XFL-6 Ηλεκτρονικό μικρόμετρο, εύρος 5 έως 6 ιντσών | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,073.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STARRETT 3732XFL-2 Ψηφιακό εξωτερικό μικρόμετρο, εύρος 1 έως 2 ίντσες, ακρίβεια +/-0.0001 ίντσες, επίπεδη
€407.82 /μονάδα