Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VINYLGUARD 31-CV-1900O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2 ίντσες L60 ίντσες | AA2TGU 11A357

VINYLGUARD 31-CV-1900O Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς 2 ιντσών L60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TGU Μοντέλο: 31-CV-1900OΣταυρός: 11A357
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
€41.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων
ΧρώμαΠορτοκαλί
Διηλεκτρική αντοχή1000 V / εκ
Για χρήση με το Roller Dia.2"
Αναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωση1"
ID Πριν συρρικνωθεί2.1 "
Μέθοδος εγκατάστασηςΗ θερμότητα συρρικνώνεται
Μήκος60 "
ΥλικόPVC
Αναλογία συρρίκνωσης2:1
Θερμ. Εύρος-4 έως 221 F
Πάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωση0.05 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΑναγνωριστικό μετά τη συρρίκνωσηΠάχος τοίχου μετά τη συρρίκνωσηID Πριν συρρικνωθείΕίδοςΜήκοςΥλικόΤιμή
VINYLGUARD 31-CV-1375B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 1-3 / 8 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGN 11A352 31-CV-1375Β-4 έως 221 FΜαύρη0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-1900B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2 ίντσες L60 ίντσες | AA2TGP 11A353 31-CV-1900Β-4 έως 221 FΜαύρη1"0.05 "2.1 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€42.98
VINYLGUARD 31-CV-2500B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGQ 11A354 31-CV-2500Β-4 έως 221 FΜαύρη1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500B Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGR 11A355 31-CTV-2500Β-4 έως 221 FΜαύρη1.25 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€62.08
VINYLGUARD 31-CV-1375O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 1-3 / 8 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGT 11A356 31-CV-1375O-4 έως 221 FΠορτοκαλί0.75 "0.05 "1.5 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€39.40
VINYLGUARD 31-CV-2500O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGV 11A358 31-CV-2500O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1.5 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€56.86
VINYLGUARD 31-CTV-2500O Μεταφορικό κάλυμμα κυλίνδρου 2-1 / 2 ιντσών L60 ιντσών | AA2TGW 11A359 31-CTV-2500O-4 έως 221 FΠορτοκαλί1.25 "0.05 "2.6 "Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς ποιότητας τροφίμων60 "PVC€62.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VINYLGUARD 31-CV-1900O Κάλυμμα κυλίνδρου μεταφοράς 2 ιντσών L60 ίντσες
€41.16 /μονάδα