A Ανθεκτικό στην τριβή: Ναι , Κύκλοι τριβής ANSI: 0 , ANSI Κομμένα γραμμάρια: 0 , Επίπεδο τριβής ANSI/ISEA: 4 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 2 , Επίπεδο παρακέντησης ANSI/ISEA: 2 , Υλικό πλάτης: PVC , Κάλυψη επίστρωσης: Παλάμη / δάχτυλα , Φινίρισμα επίστρωσης: Τραχύς , Υλικό επίστρωσης: PVC , Χρώμα: Κίτρινο / Μαύρο , Μανσέτα: Γάντι , Τομή: Gunn , Ανθεκτικό στην κοπή: Ναι , Υλικό δακτύλων: PVC , Finger Style: Πλήρης , Μετρητής: 10 , Χέρι: Δεξιά αριστερά , Υλικό επένδυσης αρθρώσεων: PVC , Μήκος: 14 " , Υλικό επένδυσης: Δυναίωμα (R) , Υλικό Palm: PVC , Ανθεκτικό στη διάτρηση: Ναι , Υλικό ραφής: Δυναίωμα (R) , Στυλ αντίχειρα: Πτέρυγα , Βάρος: βαρύς
Γάντια προστασίας Ninja Coral Cut
Τα γάντια ninja Memphis N6464 είναι κατάλληλα για βιομηχανίες που απαιτούν εξαιρετική επιδεξιότητα και προστασία των χεριών, ενώ προστατεύουν τα χέρια και τους καρπούς και διατηρούν την ευαισθησία στην αφή. Χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, την αυτοκινητοβιομηχανία, την κατασκευή και τη γενική συναρμολόγηση.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν προηγμένη κατασκευή Dyneema για την εξαιρετική αντοχή και την αντίσταση στην κοπή.
- Αυτά τα γάντια έχουν σχεδιασμό ακριβείας 10 gauge, εξασφαλίζοντας ισορροπία προστασίας και επιδεξιότητας.
- Έχουν τσαλακωμένο φινίρισμα για αδιαβροχοποίηση και ενισχυμένο κράτημα.
- Αυτά τα γάντια προσφέρουν αξιόπιστη άμυνα χεριών και καρπού σε εφαρμογές όπου επικρατούν κίνδυνοι κοπής και τριβής.
- Είναι εξοπλισμένα με ενισχυμένη μανσέτα διπλής εμβάπτισης από PVC, παρέχοντας ανώτερη αντοχή σε υγρά και γδαρσίματα.