Radius Gages

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AS167AZ1/32 έως 17/64 από 64ο€188.86
AS167CHZ1/64 έως 17/64 από 64η, 9/32 έως 1/2 από 32η€391.87
MITUTOYO -

Radius Gage Σετ ζευγάρια

ΣτυλΜοντέλοΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A186-1051 σε 7mm€70.81
B186-1067.5 mm - 15 mm επί 0.5 mm€82.14
MITUTOYO -

Radius Gage Set, φύλλα

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαφινίρισμαΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A186-102-Απλός χάλυβας17/64 έως 1/2 "από 64ths€72.23
B186-101+/- ,0016"/,04 χλστΑπλός χάλυβας1/32 έως 1/4 "από 64ths€66.90
C186-901+/- 0.0016 "Σατινέ χρώμιο1/64 έως 17/64 "από 64η, 9/32 έως 1/2" από 32η€230.44
MITUTOYO -

Radius Gage Set 0.010-0.500 26 φύλλα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
186-906Ab4pzd€231.41

Radius Gages

Οι μετρητές ακτίνας, επίσης γνωστοί ως μετρητές φιλέτου, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ακτίνων ενός αντικειμένου. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από αυτούς τους μετρητές ακτίνας από μάρκες όπως Βιομηχανική Baileigh, Mitutoyo και Στάρετ. Τα σετ μετρητή ακτίνας περιέχουν χαλαρά φύλλα διαφορετικού μεγέθους τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες πλήμνες σε μια λαβή. Χρησιμοποιούνται επίσης ως στένσιλ, σε συνδυασμό με γραφή και μήτρα διάταξης, για τη σήμανση της περιοχής που πρέπει να κοπεί. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μετρητές ακτίνας που διατίθενται σε φυσικό, απλό χάλυβα, με επίστρωση πούδρας, σατινέ και σατινέ χρωμίου φινιρίσματος Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;